저스트라이트 슈어그립? 자동 닫힘 도어가 있는 EX 피기백 안전 캐비닛은 실험실, 건설 또는 엔지니어링 환경에서 가연성 액체를 보관하고 분리하기 위해 설계되었습니다. 외부 치수가 18인치 H x 43인치 W x 18인치 D(457mm H x 1092mm W x 457mm D)인 낮은 높이 설계로 귀중품을 차지하지 않고도 사용 가능한 보관 공간을 12갤런(45L)까지 확장할 수 있습니다. 바닥 공간 벤치 상단에서 독립적으로 사용하거나 30갤런 또는 45갤런(114갤런 또는 170리터) Justrite 안전 캐비닛 위에 쌓아서 사용할 수도 있습니다. 또한 옵션인 벽 걸이 어셈블리(모델 25950)를 사용하여 벽에 장착할 수도 있습니다. 이 노란색 모델은 견고한 18게이지(1mm) 두께의 강철 이중벽과 내화성을 위한 1.5인치(38mm)의 단열 공기 공간으로 구성됩니다. 리벳이 아닌 완전히 용접된 구조는 직각도를 유지합니다. 장치의 수명이 길어지고 공극이 줄어들어 화재 시 더 큰 보호 기능을 제공합니다. 고성능, 자동 닫힘 도어는 140도까지 열립니다. 특허를 받은 숨겨진 자동 닫힘 메커니즘은 선반 공간에 장애물 없이 접근할 수 있도록 해줍니다. 자동 색인 기능을 통해 빡빡한 순서로 닫히도록 보장하며 연속적인 피아노 경첩은 매번 문이 부드럽게 닫히도록 보장합니다. 설계된 대로 적절하게 사용하면 자동 닫힘 도어가 있는 안전 캐비닛은 화재 발생 시 자동으로 닫힙니다. 장력이 가해진 상태에서 자동으로 닫히는 도어는 가용성 링크를 사용하여 열린 상태로 유지됩니다. 화재 상황에서 주변 온도가 165F(74C)에 도달하면 링크가 녹아 안전 캐비닛의 자동 닫힘 도어가 자동으로 닫힙니다. 자체 래칭 시스템은 도어의 상단, 하단 및 중앙 위치에 위치한 세 개의 스테인레스 스틸 총알 슬램과 맞물립니다. 교체 가능 링크를 원하시면 모델 29988을 주문하세요. 보안 강화를 위해 각 캐비닛에는 혁신적인 U-Loc? 필수 래치를 체결하기 위해 수동 회전이 필요하지 않은 핸들. 캐비닛에는 원통형 자물쇠와 열쇠 세트가 포함되어 있으며, 개인 자물쇠를 사용하도록 선택할 수도 있습니다. 위험 경고? "가연성 - 화재를 멀리하세요(FLAMMABLE - KEEP FIRE AWAY)"라고 적힌 반사 경고 라벨은 화재 상황이나 정전 중에 손전등을 켜면 잘 보입니다. 또한 캐비닛에는 화염 방지 장치가 있는 이중 통풍구, 조정 가능한 자체 수평 조절 다리 300개 및 내장 접지 커넥터가 있습니다. 내구성이 뛰어난 무연 에폭시/폴리에스테르 파우더 코팅 마감 처리로 내부 및 외부에 탁월한 내화학성을 제공할 뿐만 아니라 부식 및 습기의 영향을 최소화합니다. Justrite는 다양한 범위의 안전, 규정 준수 및 보관 요구 사항을 충족하기 위해 4~115갤런(15~435리터) 범위의 10개 이상의 안전 캐비닛 모델을 공급합니다. 모든 Justrite 캐비닛에는 30년 보증이 제공됩니다. 이 모델은 FM 승인에 의해 테스트되고 승인되었습니다. 이는 OSHA, NFPA 1, NFPA XNUMX 및 IFC 요구 사항을 준수합니다.