BRADLEY S93-580 워시 분수 반원형 회색 적외선
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 세면대 |
유역 깊이 (인치) | 8-1/2 |
분지 높이 | 34 입력 |
색상 | 엠파이어 그레이 |
연결 드레인 (In.) | 2 |
배수 유형 | 위쪽에서 공급되는 중앙 상승 통풍구 |
유량 | 2.50 GPM |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
자재 | 테레 온 (R) |
작동 압력 | 20-80 |
작업 유형 | 적외선 센서 |
전체 높이 | 55.75 " |
전체 폭 | 54 " |
봉사하는 사람들 | 4 |
타입 | 반원형 |
전압 유형 | 110 |
물 연결 | 1 입력 |
선박 중량 (kg) | 123.75 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 144.78 |
선박 폭 (cm) | 114.3 |
HS 코드 | 7324100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 배수 유형 | 유량 | 봉사하는 사람들 | 항목 | 자재 | 작업 유형 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S93 - 577 | 36 " | 아래에서 공급되는 오프라인 벤트 | 1.25gpm | 3 | 세면대 | 테레 온 (R) | 적외선 센서 | 53.25 " | ₩ 12,738,810 | ||
S93 - 579 | 54 " | 아래에서 공급되는 오프라인 벤트 | 2.50 GPM | 4 | 세면대 | 테레 온 (R) | 적외선 센서 | 55.75 " | ₩ 16,455,775 | ||
S93 - 627 | 25.25 " | 아래에서 공급되는 오프라인 벤트 | 0.50 (스프레이 헤드 당) | 3 | 얕은 그릇 세면기 | 스테인리스 강 | 풋 컨트롤 홀드-오픈 에어 밸브 | 43.5 " | ₩ 12,590,690 | ||
S93 - 628 | 25.25 " | 위쪽에서 공급되는 중앙 상승 통풍구 | 0.50 GPM | 3 | 얕은 그릇 세면기 | 스테인리스 강 | 풋 컨트롤 홀드-오픈 에어 밸브 | 43.5 " | ₩ 12,308,660 | ||
S93 - 629 | 25.25 " | 아래에서 공급되는 오프라인 벤트 | 0.50 (스프레이 헤드 당) | 3 | 얕은 그릇 세면기 | 스테인리스 강 | 적외선 센서 | 43.5 " | ₩ 10,687,442 | ||
S93 - 630 | 25.25 " | 위쪽에서 공급되는 중앙 상승 통풍구 | 0.50 (스프레이 헤드 당) | 3 | 얕은 그릇 세면기 | 스테인리스 강 | 적외선 센서 | 43.5 " | ₩ 10,306,572 | ||
S93 - 631 | 25.25 " | 아래에서 공급되는 오프라인 벤트 | 0.50 (스프레이 헤드 당) | 4 | 얕은 그릇 세면기 | 스테인리스 강 | 풋 컨트롤 홀드-오픈 에어 밸브 | 43.5 " | ₩ 13,588,190 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.