항목 | 가연성 액체 안전 캐비닛 |
어댑터 키트 | 5PW15 |
추가 선반 | 2W427 |
생산 능력 | 30 갤런 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 18 " |
문 유형 | 자기 결산 |
마감재 | 고광택 파우더 |
높이 | 48 " |
자재 | 아연 도금 강판 |
문 수 | 2 |
선반 수 | 1 |
안전 캐비닛 응용 | 가연성 내각 |
안전 캐비닛 유형 | 다리가있는 캐비닛 |
폭 | 43 " |
선박 중량 (kg) | 108.86 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 109.22 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 생산 능력 | 깊이 | 문 유형 | 마감재 | 높이 | 문 수 | 선반 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 다리 | 43 " | 90 갤런 | 34 " | Manual | 에폭시 | 69 " | 2 | 2 | ₩ 3,185,458 | ||
1906 다리 | 23 " | 16 갤런 | 18 " | Manual | 노란색 | 48 " | 1 | 1 | ₩ 1,529,181 | ||
1925 다리 | 23 " | 12 갤런 | 18 " | Manual | 고광택 파우더 | 39 " | 1 | 1 | ₩ 1,298,843 | ||
4510 다리 | 43 " | 45 갤런 | 18 " | 자기 결산 | 고광택 파우더 | 69 " | 2 | 2 | ₩ 2,366,000 | RFQ
| |
6010 다리 | 31.25 " | 60 갤런 | 31.25 " | 자기 결산 | 고광택 파우더 | 69 " | 2 | 2 | ₩ 2,951,225 | ||
1905 다리 | 23 " | 16 갤런 | 18 " | 자기 결산 | - | 48 " | 1 | 1 | ₩ 1,671,829 | ||
1932 다리 | 43 " | 30 갤런 | 18 " | Manual | 고광택 무연 파우더 코팅 | 48 " | 2 | 1 | ₩ 1,777,389 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.