전자기 잠금 전원 공급 장치
전자기 잠금 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | SB-593 | ₩1,184,820 | ||
B | CU-500 | ₩181,002 | ||
C | NXT-2D | ₩3,377,254 | ||
D | PXL-500P-1 | ₩2,315,775 | ||
C | NXT-4D-MSC | ₩5,438,247 | ||
E | NXT-RM3 | ₩195,475 |
전자기 잠금 전원 공급 장치
전자기 잠금 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | EPS-05B | ₩287,682 | ||
B | PDB-4F1 | ₩104,614 | ||
C | PDB-8C1 | ₩122,412 | ||
D | PDB-8F1 | ₩119,455 | ||
E | PDB-4C1 | ₩106,925 | ||
F | AQE30E | ₩475,772 | ||
G | EL-CEPT | ₩709,835 | ||
G | AQS1210 | ₩572,915 | ||
G | CEPT-NW | ₩595,507 | ||
G | AQL6-D8E1 | ₩626,237 | ||
G | AQL6-R8E1 | ₩700,927 | ||
G | EL-EPT | ₩163,415 | ||
G | AQL6-E1 | ₩544,775 | ||
H | AQS2410-8C2 | ₩1,243,165 | ||
I | AQE15 | ₩239,907 | ||
G | AQL104-E1 | ₩628,932 | ||
J | AQD6-16F2 | ₩1,023,190 | ||
K | AQD4-4F1 | ₩827,680 | ||
H | AQS2410-16F2 | ₩1,286,407 | ||
L | AQD4-4C1 | ₩832,300 | ||
M | AQD2B | ₩396,270 | ||
N | AQD4B | ₩502,950 | ||
H | AQS2410-8F8R2 | ₩1,426,967 | ||
H | AQS2410-16C2 | ₩1,368,710 | ||
G | AQL6-B100R8E1 | ₩824,967 |
네트워크 관리 PoE 미드스팬/인젝터
Altronix NetWay 미드스팬/인젝터는 최대 100미터에 위치한 PoE 호환 카메라 또는 에지 장치에 패스 데이터 및 전원을 제공합니다. 또한 레거시 비 PoE 장치에 대한 자동 감지 및 보호 기능을 제공합니다. 최대 600미터까지 거리를 확장할 수 있는 브랜드의 NetWayXT 리피터 모듈과 호환되며 포트당 최대 30W 볼트의 전체 전력을 제공합니다. 이러한 UL 등록 장치는 LAN 또는 노트북 연결 중에 포트 모니터링 및 PoE 종료 프로그래밍을 가능하게 하며 조명이 켜진 마스터 전원 차단, 기본 설정을 위한 수동 재설정 스위치가 있는 회로 차단기를 갖추고 있습니다. 또한 적절한 지점 간 기능을 위한 LED 포트가 있으며 최대 5m 거리의 이더넷 연결을 위한 Cat100 케이블을 허용하여 고속 전송을 보장합니다. 8포트 및 16포트 변형으로 제공되는 다양한 장치 중에서 선택하십시오.
Altronix NetWay 미드스팬/인젝터는 최대 100미터에 위치한 PoE 호환 카메라 또는 에지 장치에 패스 데이터 및 전원을 제공합니다. 또한 레거시 비 PoE 장치에 대한 자동 감지 및 보호 기능을 제공합니다. 최대 600미터까지 거리를 확장할 수 있는 브랜드의 NetWayXT 리피터 모듈과 호환되며 포트당 최대 30W 볼트의 전체 전력을 제공합니다. 이러한 UL 등록 장치는 LAN 또는 노트북 연결 중에 포트 모니터링 및 PoE 종료 프로그래밍을 가능하게 하며 조명이 켜진 마스터 전원 차단, 기본 설정을 위한 수동 재설정 스위치가 있는 회로 차단기를 갖추고 있습니다. 또한 적절한 지점 간 기능을 위한 LED 포트가 있으며 최대 5m 거리의 이더넷 연결을 위한 Cat100 케이블을 허용하여 고속 전송을 보장합니다. 8포트 및 16포트 변형으로 제공되는 다양한 장치 중에서 선택하십시오.
UTP 패시브 트랜시버 허브
Altronix UTP 패시브 트랜시버 허브는 단일 Cat-422 이상의 구조화된 케이블을 통해 UTP 비디오, RS485/RS5 데이터 및 전원을 전송하는 통합 카메라 전원을 갖추고 있습니다. 이 허브는 전압 스파이크로부터 보호하기 위해 서지 억제 기능이 있는 개별적으로 선택 가능한 24VAC 또는 28VAC PTC 보호 출력을 제공합니다. 비디오 전송 범위는 채널당 최대 750피트입니다. 이러한 허브에는 랙, 벽 또는 선반 장착을 위한 랙 장착 섀시가 있습니다.
Altronix UTP 패시브 트랜시버 허브는 단일 Cat-422 이상의 구조화된 케이블을 통해 UTP 비디오, RS485/RS5 데이터 및 전원을 전송하는 통합 카메라 전원을 갖추고 있습니다. 이 허브는 전압 스파이크로부터 보호하기 위해 서지 억제 기능이 있는 개별적으로 선택 가능한 24VAC 또는 28VAC PTC 보호 출력을 제공합니다. 비디오 전송 범위는 채널당 최대 750피트입니다. 이러한 허브에는 랙, 벽 또는 선반 장착을 위한 랙 장착 섀시가 있습니다.
스타일 | 모델 | 입력 주파수 | 입력 전압 | 항목 | 출력 전류 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 허브웨이16DI | ₩2,693,617 | ||||||
B | 허브 웨이 162D | ₩2,927,050 | ||||||
C | 허브웨이8DI | ₩1,360,030 | ||||||
A | 허브 웨이 163D | ₩3,241,315 | ||||||
A | 허브웨이163CD | ₩3,241,315 |
PoE 미드스팬, 8개 또는 16개 포트
Altronix NetWay 미드스팬은 PoE 및 PoE+ 호환 카메라/에지 장치에 전력 및 패스 데이터를 제공합니다. 이러한 장치는 레거시 비 PoE 카메라의 자동 감지 및 보호 기능을 추가로 제공합니다. 이 미드스팬에는 공간 절약형 8인치 랙 마운트 섀시에 16개 또는 19개의 포트가 있어 랙 및 선반에 쉽게 장착할 수 있습니다. 사용자 편의를 위한 손쉬운 플러그 앤 플레이 설치와 포트 상태를 전달하는 LED 표시기가 특징입니다.
Altronix NetWay 미드스팬은 PoE 및 PoE+ 호환 카메라/에지 장치에 전력 및 패스 데이터를 제공합니다. 이러한 장치는 레거시 비 PoE 카메라의 자동 감지 및 보호 기능을 추가로 제공합니다. 이 미드스팬에는 공간 절약형 8인치 랙 마운트 섀시에 16개 또는 19개의 포트가 있어 랙 및 선반에 쉽게 장착할 수 있습니다. 사용자 편의를 위한 손쉬운 플러그 앤 플레이 설치와 포트 상태를 전달하는 LED 표시기가 특징입니다.
배전 모듈
Altronix 배전 모듈은 전자기 잠금 장치에 전원을 공급하고 전자기 도어 잠금 장치를 설치/수리하는 데 사용됩니다. 기계적 강도 및 노출된 표면의 부식 방지를 위한 강철/페놀/유리 섬유 구조가 특징입니다. 이 배전 모듈은 LED 표시기와 통합되어 AC 입력 및 DC 출력을 보여줍니다. 최대 85%(+/- 5%)의 상대 습도를 제공하며 섭씨 0~49도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
Altronix 배전 모듈은 전자기 잠금 장치에 전원을 공급하고 전자기 도어 잠금 장치를 설치/수리하는 데 사용됩니다. 기계적 강도 및 노출된 표면의 부식 방지를 위한 강철/페놀/유리 섬유 구조가 특징입니다. 이 배전 모듈은 LED 표시기와 통합되어 AC 입력 및 DC 출력을 보여줍니다. 최대 85%(+/- 5%)의 상대 습도를 제공하며 섭씨 0~49도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
AL600ULX 시리즈 전원 공급 장치
Altronix AL600ULX 시리즈 전원 공급 장치는 115VAC, 60Hz 입력을 PTC 보호 또는 1/4/8/16 퓨즈 출력으로 변환하도록 설계되었습니다. 이 전원 공급 장치는 전압을 모니터링하고 장애 시 경보를 울리는 AC 장애 감독 기능을 제공합니다. 젤 또는 봉인된 납 축전지용 내장형 충전기가 장착되어 있으며 열 과부하 및 단락 보호를 보장합니다. AC 고장 시 대기 배터리로 자동 전환할 수 있으며 섭씨 0도에서 49도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
Altronix AL600ULX 시리즈 전원 공급 장치는 115VAC, 60Hz 입력을 PTC 보호 또는 1/4/8/16 퓨즈 출력으로 변환하도록 설계되었습니다. 이 전원 공급 장치는 전압을 모니터링하고 장애 시 경보를 울리는 AC 장애 감독 기능을 제공합니다. 젤 또는 봉인된 납 축전지용 내장형 충전기가 장착되어 있으며 열 과부하 및 단락 보호를 보장합니다. AC 고장 시 대기 배터리로 자동 전환할 수 있으며 섭씨 0도에서 49도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 타입 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 인클로저 너비 (인치) | 마감재 | 입력 전압 | 항목 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL600ULXPD16CB | ₩730,100 | |||||||||
B | AL600ULXPD16 | ₩730,100 | |||||||||
C | AL600ULPD4 | ₩722,819 | |||||||||
D | AL600ULPD8 | ₩673,697 | |||||||||
E | AL600ULPD4CB | ₩722,819 | |||||||||
F | AL600ULPD8CB | ₩673,697 | |||||||||
G | AL600ULXD | ₩666,995 | |||||||||
H | AL600ULX | ₩653,432 | |||||||||
I | AL600ULXR | ₩676,620 | |||||||||
J | AL600ULXB | ₩479,412 |
비디오 발룬 / 컴바이너
Altronic 비디오 발룬/컴바이너는 비디오, 데이터 및 전원을 24VAC 고정 또는 PTZ 실내/실외 카메라로 전송하는 데 사용되는 UL 등재 액세서리입니다. 이 장치는 24VAC 카메라와 함께 사용하기 위해 HubWay 및 HubSat UTP 트랜시버 허브와 호환됩니다. 이 장치에는 장치의 실행 상태를 알려주는 녹색 전원 LED 표시기가 있습니다. 그들은 플라스틱으로 만들어졌으며 화씨 32도에서 120도 범위의 온도를 견딜 수 있습니다.
Altronic 비디오 발룬/컴바이너는 비디오, 데이터 및 전원을 24VAC 고정 또는 PTZ 실내/실외 카메라로 전송하는 데 사용되는 UL 등재 액세서리입니다. 이 장치는 24VAC 카메라와 함께 사용하기 위해 HubWay 및 HubSat UTP 트랜시버 허브와 호환됩니다. 이 장치에는 장치의 실행 상태를 알려주는 녹색 전원 LED 표시기가 있습니다. 그들은 플라스틱으로 만들어졌으며 화씨 32도에서 120도 범위의 온도를 견딜 수 있습니다.
전원 공급 장치 충전기, 단일 출력, 24VDC @ 10A
Altronix 전원 공급 장치 충전기는 전자기 도어록의 전원 공급, 설치 및 수리에 사용됩니다. 내장형 충전기에는 젤 또는 봉인된 납산 배터리가 들어 있으며 최대 85%(+/- 5%)의 상대 습도를 제공합니다. 이러한 공급 장치 또는 충전기는 화씨 32도에서 120도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 회색 마감으로 코팅되어 있습니다.
Altronix 전원 공급 장치 충전기는 전자기 도어록의 전원 공급, 설치 및 수리에 사용됩니다. 내장형 충전기에는 젤 또는 봉인된 납산 배터리가 들어 있으며 최대 85%(+/- 5%)의 상대 습도를 제공합니다. 이러한 공급 장치 또는 충전기는 화씨 32도에서 120도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 회색 마감으로 코팅되어 있습니다.
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | SMP10C24X | ₩659,942 | ||
B | AL1024ULX | ₩711,322 | ||
C | SMP10PMC24X | ₩746,830 |
장거리 이더넷 수신기, Pace 시리즈
Altronix Pace 시리즈 장거리 이더넷 수신기는 이더넷 포트를 수신하고 포트당 최대 100Mbps의 전송 속도로 추가로 전송하도록 설계되었습니다. 이 장치는 설치가 쉽고 500미터 거리에 있는 IP 장치로 효과적으로 전송합니다. 포트는 4개의 출력과 4개의 입력으로 구성되어 있습니다. PoE(+) 호환 형식의 CAT5e 이상의 케이블로 전원이 공급되며 IP 링크 상태용 LED가 장착되어 있습니다. 4, 8 및 16 포트 옵션으로 제공되는 다양한 이더넷 수신기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Altronix Pace 시리즈 장거리 이더넷 수신기는 이더넷 포트를 수신하고 포트당 최대 100Mbps의 전송 속도로 추가로 전송하도록 설계되었습니다. 이 장치는 설치가 쉽고 500미터 거리에 있는 IP 장치로 효과적으로 전송합니다. 포트는 4개의 출력과 4개의 입력으로 구성되어 있습니다. PoE(+) 호환 형식의 CAT5e 이상의 케이블로 전원이 공급되며 IP 링크 상태용 LED가 장착되어 있습니다. 4, 8 및 16 포트 옵션으로 제공되는 다양한 이더넷 수신기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
전원 공급 장치/충전기로 전원 컨트롤러 액세스
전원 공급 장치/충전기가 있는 Altronix 액세스 전원 컨트롤러는 액세스 제어 시스템 및 호환 액세서리에 전원을 분배하는 데 사용됩니다. 이 전원 컨트롤러는 115VAC, 50/60Hz 입력을 16개의 독립적으로 제어되는 12 또는 24VDC 제어, 퓨즈 보호 출력으로 변환합니다. 이러한 컨트롤러의 출력은 액세스 제어 시스템, PIR, 카드 판독기, 키패드 또는 푸시 버튼의 상시 폐쇄 또는 상시 개방 건식 트리거 입력에 의해 활성화됩니다. 조정 가능한 전압 출력을 위해 Fail-Secure 및 Fail-Safe 모드 모두에서 작동할 수 있습니다. 이 컨트롤러는 열 과부하 및 단락 보호 기능을 제공하며 화씨 32~120도 범위의 온도를 견딜 수 있습니다.
전원 공급 장치/충전기가 있는 Altronix 액세스 전원 컨트롤러는 액세스 제어 시스템 및 호환 액세서리에 전원을 분배하는 데 사용됩니다. 이 전원 컨트롤러는 115VAC, 50/60Hz 입력을 16개의 독립적으로 제어되는 12 또는 24VDC 제어, 퓨즈 보호 출력으로 변환합니다. 이러한 컨트롤러의 출력은 액세스 제어 시스템, PIR, 카드 판독기, 키패드 또는 푸시 버튼의 상시 폐쇄 또는 상시 개방 건식 트리거 입력에 의해 활성화됩니다. 조정 가능한 전압 출력을 위해 Fail-Secure 및 Fail-Safe 모드 모두에서 작동할 수 있습니다. 이 컨트롤러는 열 과부하 및 단락 보호 기능을 제공하며 화씨 32~120도 범위의 온도를 견딜 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 하위 카테고리 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 타입 | 전압 출력 | 인클로저 너비 (인치) | 마감재 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 탱고8ACB | ₩1,326,334 | |||||||||
B | AL1024ULXB | ₩476,000 | |||||||||
A | 탱고8A | ₩1,302,381 | |||||||||
C | 최대 1RHDV | ₩1,629,090 | |||||||||
C | 최대 3RHDV | ₩1,191,272 | |||||||||
D | 탱고8APCB | ₩1,428,000 | |||||||||
E | ACMS8CBK1 | ₩621,090 | |||||||||
F | ACMS8K1 | ₩621,090 | |||||||||
D | 탱고8AP | ₩1,919,272 | |||||||||
G | 최대 33RD | ₩1,785,070 | |||||||||
C | 최대 1RD | ₩1,311,117 | |||||||||
C | 최대 33R | ₩1,708,805 | |||||||||
C | 최대 1R | ₩1,311,117 | |||||||||
H | 최대1RHD | ₩1,185,187 | |||||||||
I | 최대 33D | ₩2,135,315 | |||||||||
J | 최대77 | ₩2,482,532 | |||||||||
K | 최대 77D | ₩2,482,532 | |||||||||
L | 최대55 | ₩2,368,275 | |||||||||
M | 최대75 | ₩2,427,652 | |||||||||
N | 최대3 | ₩1,734,197 | |||||||||
I | 최대33 | ₩2,043,247 | |||||||||
O | 최대 75D | ₩2,501,642 | |||||||||
L | 최대 55D | ₩2,443,385 |
BC400G 및 BC400R 인클로저용 배터리 선반
Altronix 배터리 선반을 사용하면 인클로저에 12개의 12VDC/12AH 배터리를 추가하여 총 12개의 400VDC/400AH 배터리를 사용할 수 있습니다. 이 장치는 고온을 처리하고 우수한 내식성을 제공하는 강철 구조를 특징으로 합니다. Altronix BCXNUMXG 및 BCXNUMXR 전원 공급 장치/배터리 인클로저에 이상적입니다.
Altronix 배터리 선반을 사용하면 인클로저에 12개의 12VDC/12AH 배터리를 추가하여 총 12개의 400VDC/400AH 배터리를 사용할 수 있습니다. 이 장치는 고온을 처리하고 우수한 내식성을 제공하는 강철 구조를 특징으로 합니다. Altronix BCXNUMXG 및 BCXNUMXR 전원 공급 장치/배터리 인클로저에 이상적입니다.
비디오 발룬 / 컴바이너, 1 출력
Altronix 비디오 발룬/컴바이너는 고정식 실내 및 실외 카메라용 HubWay 또는 HubSat 장치의 패시브 트랜시버 허브 및 자동 비디오/전원과 함께 사용됩니다. 1A 전원 공급 장치를 제공하고 섭씨 0도에서 49도 범위의 온도에서 작동합니다. 브랜드의 HUBWAYAV2PK 비디오 발룬 / 컴바이너 적절한 지점 간 기능을 위한 녹색 전원 LED 표시등이 있습니다. 8옴 비디오 출력 및 입력에서 사용할 수 있는 75개 장치 팩으로 구성된 이러한 UL 인증 액세서리의 다양한 중에서 선택하십시오.
Altronix 비디오 발룬/컴바이너는 고정식 실내 및 실외 카메라용 HubWay 또는 HubSat 장치의 패시브 트랜시버 허브 및 자동 비디오/전원과 함께 사용됩니다. 1A 전원 공급 장치를 제공하고 섭씨 0도에서 49도 범위의 온도에서 작동합니다. 브랜드의 HUBWAYAV2PK 비디오 발룬 / 컴바이너 적절한 지점 간 기능을 위한 녹색 전원 LED 표시등이 있습니다. 8옴 비디오 출력 및 입력에서 사용할 수 있는 75개 장치 팩으로 구성된 이러한 UL 인증 액세서리의 다양한 중에서 선택하십시오.
선형 전원 공급 장치
Altronix 선형 전원 공급 장치/충전기는 액세스 제어 및 보안 애플리케이션에 이상적입니다. 115VAC, 50/60Hz 입력을 12VDC, 2.5A, 필터링 및 전자적으로 조절된 출력으로 변환합니다. 이러한 전원 공급 장치/충전기는 AC 고장 시 대기 배터리로의 자동 전환을 용이하게 하며 섭씨 0~49도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 내장형 충전기는 젤 또는 밀봉 납축 배터리를 저장하고 열 과부하 및 단락 보호를 보장합니다. 변형은 12인치 및 15.5인치 인클로저 높이에서 사용할 수 있습니다.
Altronix 선형 전원 공급 장치/충전기는 액세스 제어 및 보안 애플리케이션에 이상적입니다. 115VAC, 50/60Hz 입력을 12VDC, 2.5A, 필터링 및 전자적으로 조절된 출력으로 변환합니다. 이러한 전원 공급 장치/충전기는 AC 고장 시 대기 배터리로의 자동 전환을 용이하게 하며 섭씨 0~49도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 내장형 충전기는 젤 또는 밀봉 납축 배터리를 저장하고 열 과부하 및 단락 보호를 보장합니다. 변형은 12인치 및 15.5인치 인클로저 높이에서 사용할 수 있습니다.
패시브 트랜시버 허브, 통합 카메라 전원 포함
Altronix UTP 패시브 트랜시버 허브는 고속 전송을 위해 단일 CAT-5 또는 높은 구조의 케이블을 통해 UTP 비디오, 전원 및 데이터를 전송하는 데 사용됩니다. 채널당 최대 8피트까지 비디오를 전송할 수 있는 공간 절약형 벽면 또는 랙 마운트 인클로저에 750개의 카메라 채널을 제공합니다. 이 장치는 증가하는 온도에 저항하기 위해 서지 억제와 함께 개별적으로 선택 가능한 24VAC 또는 28VAC PTC 보호 출력을 제공합니다. 옵션 카메라 전원이 통합된 HubSat4D 패시브 UTP 트랜시버 허브 단일 CAT-4 또는 높은 구조의 케이블을 통해 한 번에 5대의 카메라에서 비디오를 전송하고 긴 케이블 연결과 관련된 전압 강하 가능성을 최소화하는 전원을 제공하는 액세서리 모듈로 사용할 수 있습니다.
Altronix UTP 패시브 트랜시버 허브는 고속 전송을 위해 단일 CAT-5 또는 높은 구조의 케이블을 통해 UTP 비디오, 전원 및 데이터를 전송하는 데 사용됩니다. 채널당 최대 8피트까지 비디오를 전송할 수 있는 공간 절약형 벽면 또는 랙 마운트 인클로저에 750개의 카메라 채널을 제공합니다. 이 장치는 증가하는 온도에 저항하기 위해 서지 억제와 함께 개별적으로 선택 가능한 24VAC 또는 28VAC PTC 보호 출력을 제공합니다. 옵션 카메라 전원이 통합된 HubSat4D 패시브 UTP 트랜시버 허브 단일 CAT-4 또는 높은 구조의 케이블을 통해 한 번에 5대의 카메라에서 비디오를 전송하고 긴 케이블 연결과 관련된 전압 강하 가능성을 최소화하는 전원을 제공하는 액세서리 모듈로 사용할 수 있습니다.
민감한 릴레이 모듈
Altronix 민감한 릴레이 모듈은 스위칭 애플리케이션을 처리하는 연속 작업에 이상적입니다. 그들은 습도 및 고온을 견디는 페놀 물질을 특징으로 하거나 유리 섬유 구조를 가지고 있어 화학적 저항성과 함께 전기 절연을 제공합니다. 섭씨 -25도에서 섭씨 55도 범위의 온도에서 작동하고 폭이 1.9인치 및 2.75인치인 다양한 모듈 중에서 선택하십시오.
Altronix 민감한 릴레이 모듈은 스위칭 애플리케이션을 처리하는 연속 작업에 이상적입니다. 그들은 습도 및 고온을 견디는 페놀 물질을 특징으로 하거나 유리 섬유 구조를 가지고 있어 화학적 저항성과 함께 전기 절연을 제공합니다. 섭씨 -25도에서 섭씨 55도 범위의 온도에서 작동하고 폭이 1.9인치 및 2.75인치인 다양한 모듈 중에서 선택하십시오.
60중 출력 전원 공급 장치/충전기, XNUMXHz
Altronix 115중 출력 전원 공급 장치/충전기는 액세스 제어 시스템 및 액세서리와 함께 사용되며 60VAC/5Hz 입력 전압을 12개의 개별 PTC 보호, 24VDC, 0VDC 및 49VDC 조정 출력 전압으로 변환합니다. 부식을 견디는 강철 구조가 특징이며 밀폐형, 납축전지 또는 겔형 배터리와 호환됩니다. 이 UL 인증 충전기는 배터리 백분율 표시 기능이 있으며 보고 또는 신호 장치를 트리거하는 C형 접점을 통해 낮은 배터리 감시 기능을 제공합니다. 과전압 및 과전류 오류로 인한 AC 오류를 방지하고 트리거된 DC 출력을 나타내는 LED 표시기와 통합되어 있으며 섭씨 3.25도에서 섭씨 4.50도 범위의 온도에서 작동합니다. XNUMX인치 및 XNUMX인치의 엔클로저 깊이에서 변형을 사용할 수 있습니다.
Altronix 115중 출력 전원 공급 장치/충전기는 액세스 제어 시스템 및 액세서리와 함께 사용되며 60VAC/5Hz 입력 전압을 12개의 개별 PTC 보호, 24VDC, 0VDC 및 49VDC 조정 출력 전압으로 변환합니다. 부식을 견디는 강철 구조가 특징이며 밀폐형, 납축전지 또는 겔형 배터리와 호환됩니다. 이 UL 인증 충전기는 배터리 백분율 표시 기능이 있으며 보고 또는 신호 장치를 트리거하는 C형 접점을 통해 낮은 배터리 감시 기능을 제공합니다. 과전압 및 과전류 오류로 인한 AC 오류를 방지하고 트리거된 DC 출력을 나타내는 LED 표시기와 통합되어 있으며 섭씨 3.25도에서 섭씨 4.50도 범위의 온도에서 작동합니다. XNUMX인치 및 XNUMX인치의 엔클로저 깊이에서 변형을 사용할 수 있습니다.
Eoc 어댑터 키트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | eBridge1PCRMT | ₩899,360 | |
A | eBridge1PCRTX | ₩899,360 | |
B | eBridge1STR | ₩745,818 | |
C | eBridge100STR | ₩1,010,817 | |
D | eBridge100RMT | ₩1,010,817 | |
E | eBridge1PCRT | ₩899,360 |
전원 통합 키트에 액세스
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | T1RAL13F8P8 | ₩2,380,000 | |
B | T3CVK77F20 | ₩3,718,298 | |
C | T1RAG3F8 | ₩2,652,363 | |
D | T1RAL33F16 | ₩2,591,578 | |
E | T1RAL3F8 | ₩2,283,807 | |
F | T2AGK7F12 | ₩2,296,000 | |
F | T2CVK33F10Q | ₩2,308,727 | |
G | T2KHK3F12 | ₩2,343,600 | |
H | T2SSK75F14 | ₩2,901,818 | |
I | T1PDK7F24 | ₩1,224,872 | |
J | T2AGK75F12 | ₩2,694,261 | |
F | T2CVK33F10 | ₩1,975,272 | |
F | T2CVK7F10 | ₩2,127,109 | |
F | T2SAK75F12 | ₩2,880,487 | |
F | T2KSK7F12 | ₩2,481,818 |
SFP 트랜시버
Altronix SFP 트랜시버는 데이터 통신 및 통신 애플리케이션용 구리 또는 광섬유 케이블을 연결하는 데 사용됩니다. 이 SFP 장치는 전원을 모니터링, 제어 및 보고할 수 있는 임베디드 LINQ 기술과 밀봉된 젤 또는 납산 배터리용 내장 충전기를 갖추고 있습니다. 이 SFP 송수신기는 최대 85%(+/- 5%)의 상대 습도를 제공하고 화씨 -40~167도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
Altronix SFP 트랜시버는 데이터 통신 및 통신 애플리케이션용 구리 또는 광섬유 케이블을 연결하는 데 사용됩니다. 이 SFP 장치는 전원을 모니터링, 제어 및 보고할 수 있는 임베디드 LINQ 기술과 밀봉된 젤 또는 납산 배터리용 내장 충전기를 갖추고 있습니다. 이 SFP 송수신기는 최대 85%(+/- 5%)의 상대 습도를 제공하고 화씨 -40~167도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | NetWaySP8WP | ₩3,245,952 | |
B | netwaysp8x. | ₩3,105,007 | |
C | netwaysp3x. | ₩1,673,997 | |
D | NetWaySP3PL | ₩1,609,614 | |
E | NetWaySP8PL | ₩3,045,227 | |
F | netwaysp8lwpx. | ₩2,964,181 | |
G | NetWay4EB | ₩1,051,627 | |
H | netwaysp4lwpx. | ₩2,088,927 | |
I | NetWay4EWP | ₩1,811,355 | |
J | NetWay4EPL | ₩1,609,614 | |
K | 넷웨이SP3B | ₩1,051,627 | |
L | netwaysp3wpn | ₩1,384,727 | |
M | NetWaySP4WPX | ₩2,434,477 | |
N | NetWaySP3WPX | ₩2,047,464 | |
O | 넷웨이SP8B | ₩2,490,005 | |
P | NetWaySP8WPX | ₩3,476,602 | |
Q | 넷웨이SP4B | ₩1,459,412 | |
F | NetWay4ELWPX | ₩1,769,090 | |
R | NetWay4EWPX | ₩2,047,464 | |
S | NetWaySP3WP | ₩1,811,355 | |
T | netwaysp4x. | ₩2,077,495 | |
U | netwaysp8wpn | ₩3,117,835 | |
V | NetWaySP4WP | ₩2,203,827 | |
W | 넷웨이4EX | ₩1,673,997 | |
F | netwaysp3lwpx. | ₩1,637,643 |
더 알아보기
- 재료 리프트
- 저울 및 저울 액세서리
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 기어링
- 로터리 펌프
- 도관 피팅
- DC 기어 모터
- 용접 담요 커튼 및 스크린
- 토양 프로브
- 아스팔트 테스트 콤 팩터
- SEE ALL INDUSTRIES 검사 태그, 지게차 검사 기록
- LITTLE GIANT PUMPS TE-4-MD-HC 시리즈 고부식성 화학 이송 펌프
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 암형 스프링클러 헤드 어댑터, 소켓 x SR Fipt
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 직경 3/8인치, 나사산 한쪽 끝
- MARTIN SPROCKET 3/4인치 드라이브 12포인트 표준 소켓, 크롬
- JUSTRITE 범용 흡착제 롤, 적층 SMS
- REGAL Met-Flo 시리즈 나사 성형 탭, HSS, 질화물
- IMPACTO 장갑 라이너
- MI-T-M ChoreMaster 시리즈 냉수 가솔린 직접 구동 압력 세척기
- HUMBOLDT 로드셀 스터드 액세서리