항목 | 비디오 발룬 / 결합기 |
필요한 배터리 | 아니 |
높이 | 3 / 4 " |
입력 전압 | 24VAC, 28VAC 또는 12VDC |
길이 | 2.25 " |
출력 수 | 1 |
출력 전류 | 1 A |
하위 카테고리 | 비디오 시스템 구성 요소 |
타입 | AVP |
전압 출력 | 24VAC, 28VAC 또는 12VDC |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8471900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
허브 웨이 | AV2 | 8 | ₩ 330,785 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.