그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A 동시 출력 |
필요한 배터리 | 아니 |
인클로저 깊이 (인치) | 3.25 |
인클로저 높이 (인치) | 13.50 |
인클로저 너비 (인치) | 13.00 |
마감재 | 회색 |
입력 주파수 | 60 Hz에서 |
입력 전압 | 115 VAC |
자재 | 강철 |
출력 수 | 5VDC/12VDC/24VDC |
출력 전류 | 5VDC/12VDC @ 1.75A, 24VDC @ 3A |
하위 카테고리 | 전원 공급 장치 / 충전기 |
타입 | XNUMX중 전압 전원 공급 장치/충전기 |
UPC | 782239934973 |
전압 출력 | 5VDC/12VDC/24VDC |
선박 중량 (kg) | 4.16 |
선박 높이 (cm) | 37.34 |
선박 길이 (cm) | 33.66 |
선박 폭 (cm) | 10.8 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
모델 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 인클로저 너비 (인치) | 항목 | 출력 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL400UL3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A 동시 출력 | 5VDC/12VDC @ 1.75A, 24VDC @ 1.5A | ₩ 772,170 | |
AL400UL3X | 4.50 | 15.5 | 12.00 | P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A 동시 출력 | 5VDC/12VDC @ 1.75A, 24VDC @ 1.5A | ₩ 808,080 | |
AL600UL3X | 4.50 | 15.5 | 12.00 | P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A 동시 출력 | 5VDC/12VDC @ 1.75A, 24VDC @ 3A | ₩ 1,050,525 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.