항목 | 선형 전원 공급 장치 - 24VDC @ 2.5A |
필요한 배터리 | 아니 |
인클로저 깊이 (인치) | 4.50 |
인클로저 높이 (인치) | 15.5 |
인클로저 너비 (인치) | 12.00 |
마감재 | 회색 |
입력 주파수 | 60 Hz에서 |
입력 전압 | 115 VAC |
자재 | 강철 |
출력 수 | 24 VDC |
출력 전류 | 2.5 |
하위 카테고리 | 전원 공급 장치 / 충전기 |
타입 | 선형 전원 공급 장치 / 충전기 |
전압 출력 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 6.07 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 41.4 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8504409530 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.