ALTRONIX 선형 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 인클로저 너비 (인치) | 항목 | 출력 수 | 전압 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPS3C12X | 4.50 | 15.5 | 12.00 | 선형 전원 공급 장치 - 12VDC @ 2.5A | 12 VDC | 12 VDC | ₩ 401,187 | |
B | LPS3C24X | 4.50 | 15.5 | 12.00 | 선형 전원 공급 장치 - 24VDC @ 2.5A | 24 VDC | 24 VDC | ₩ 413,559 | |
C | LPS3WP24 | 6.00 | 12 | 8.00 | 선형 전원 공급 장치 - 24VDC @ 2.5A Nema4 | 24 VDC | 24 VDC | ₩ 568,032 | |
D | LPS3WP12 | 6.00 | 12 | 8.00 | 선형 전원 공급 장치 - 12VDC @ 2.5A Nema4 | 12 VDC | 12 VDC | ₩ 559,370 |
선형 전원 공급 장치
Altronix 선형 전원 공급 장치/충전기는 액세스 제어 및 보안 애플리케이션에 이상적입니다. 115VAC, 50/60Hz 입력을 12VDC, 2.5A, 필터링 및 전자적으로 조절된 출력으로 변환합니다. 이러한 전원 공급 장치/충전기는 AC 고장 시 대기 배터리로의 자동 전환을 용이하게 하며 섭씨 0~49도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 내장형 충전기는 젤 또는 밀봉 납축 배터리를 저장하고 열 과부하 및 단락 보호를 보장합니다. 변형은 12인치 및 15.5인치 인클로저 높이에서 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 물 감지 및 차단 시스템
- 덮힌 유출 봉쇄 팔레트 및 플랫폼
- 스러스트 베어링
- 전자 토크 렌치
- 용접 청소 시스템 액세서리
- 아크 플래시 보호
- 하수구
- 리니어 모션
- 와이어 관리
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T1 3/4, 28V
- FRIGIDAIRE 냉장고
- APPROVED VENDOR 화학 폐기물 백, 투명, 플랫 팩
- MOON AMERICAN 소방 호스 Storz 회전 어댑터
- KURIYAMA 벌크 식품 호스
- ZSI-FOSTER Cush-A-Nator, 쿠션 클램프, 쿨 블루
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 트리플 베이 빈 카트
- WHEELER-REX 교체용 벨트 어셈블리
- VESTIL PM4-RL 시리즈 롤 팔레트 트럭
- BOSTON GEAR 3개의 직경 피치 강철 평 기어