항목 | UTP 허브 W / Power 16Ch W / 16 Dc Baluns 통과 |
필요한 배터리 | 아니 |
인클로저 깊이 (인치) | 8.50 |
인클로저 높이 (인치) | 1.63 |
인클로저 너비 (인치) | 19.13 |
마감재 | 검정 |
입력 주파수 | 60 Hz에서 |
입력 전압 | 115 VAC |
자재 | 강철 |
출력 수 | 24VAC 또는 28VAC |
출력 전류 | 10 |
하위 카테고리 | 트랜시버 허브 : 랙 마운트 |
타입 | UTP 트랜시버 허브, 랙 마운트 키트 |
전압 출력 | 24VAC 또는 28VAC |
선박 중량 (kg) | 7.11 |
선박 높이 (cm) | 30.23 |
선박 길이 (cm) | 50.55 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8525602000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 입력 주파수 | 입력 전압 | 항목 | 출력 전류 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
허브 웨이 162D | 50 / 60 Hz에서 | 115VAC / 230VAC | UTP 허브 W / Power 16Ch W / 16 Ac Baluns 통과 | 10 | UTP 트랜시버 허브, 랙 마운트 키트 | ₩ 2,927,050 | ||
허브 웨이 163D | 50 / 60 Hz에서 | 115VAC / 230VAC | UTP 허브 W / Power 16Ch W / 16 Dc Baluns 통과 | 10 | UTP 트랜시버 허브, 랙 마운트 키트 | ₩ 3,241,315 | ||
허브웨이16DI | 50 / 60 Hz에서 | 115VAC / 230VAC | 패스 UTP 허브 W / 전원 16 채널 분리 | 16 | UTP 트랜시버 허브, 랙 마운트 | ₩ 2,693,617 | ||
허브웨이8DI | 50 / 60 Hz에서 | 115VAC / 230VAC | 패스 UTP 허브 W / 전원 8 채널 분리 | 8A | UTP 트랜시버 허브, 랙 마운트 | ₩ 1,360,030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.