항목 | PoE 미드 스팬 |
필요한 배터리 | 아니 |
인클로저 깊이 (인치) | 8.5 |
인클로저 높이 (인치) | 1-2/3 |
인클로저 너비 (인치) | 19.125 |
마감재 | 검정 |
입력 주파수 | 50 / 60 Hz에서 |
입력 전압 | 115 VAC |
자재 | 강철 |
출력 수 | 8 |
하위 카테고리 | 전원 공급 장치 : 랙 마운트 |
타입 | 랙 마운트 |
UPC | 782239946242 |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 30.23 |
선박 길이 (cm) | 50.55 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8517620050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 출력 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
넷웨이16 | 16 | ₩ 1,818,197 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.