BRADY 파이프 마커, 빗물 배수관
필터
범례 색상 : 백 , 롤 길이: 30ft.
스타일 | 모델 | 배경색 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20471 | 파란색 | - | 1" | 자기 접착 성 | 25 | B-736 자체 접착 플라스틱 필름 | 8" | ₩ 50,294 | |
A | 73932 | 파란색 | - | 2" | 자기 접착 성 | 25 | B-736 자체 접착 플라스틱 필름 | 12 " | ₩ 78,032 | |
B | 5769-HPHV | 초록색 | 8 "이상 | 4.25 " | 스트랩 - 온 | - | 유리 섬유 플라스틱 캐리어에 라미네이트 위에 폴리 에스터 | 32 " | ₩ 57,190 | |
C | 15594 | 초록색 | - | 12 " | 자기 접착 성 | - | 감압 성 비닐 | 12 " | ₩ 218,067 | |
D | 4132-B | 초록색 | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | 7 / 8 " | ₩ 36,000 | |
E | 5769-나 | 초록색 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | 스냅 온 | - | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | 8" | ₩ 22,557 | |
F | 41477 | 초록색 | - | 8" | 스냅 온 | - | 감압 성 비닐 | 8" | ₩ 225,750 | |
G | 4132-G | 초록색 | 8 인치 ~ 9-7 / 8 인치 | 10 " | 스트랩 - 온 | 1 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | 10 " | ₩ 44,765 | |
G | 4132-H | 초록색 | 10 "~ 15" | 9 5 / 16 " | 스트랩 - 온 | 1 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | 9 5 / 16 " | ₩ 57,697 | |
H | 7273-4 | 초록색 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 자기 접착 성 | 4 | 감압 성 비닐 | 7" | ₩ 25,273 | |
E | 5769-II | 초록색 | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | 스냅 온 | - | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | 12 " | ₩ 32,234 | |
G | 4132-F | 초록색 | 6 인치 ~ 7-7 / 8 인치 | 8" | 스트랩 - 온 | 1 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | 8" | ₩ 31,517 | |
D | 4132-C | 초록색 | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | 2" | ₩ 28,280 | |
I | 7273-1HV | 초록색 | 8 "이상 | 2.25 " | 자기 접착 성 | 1 | 감압 성 비닐 | 24 " | ₩ 33,185 | |
I | 7273-1 | 초록색 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | 자기 접착 성 | 1 | 감압 성 비닐 | 14 " | ₩ 25,273 | |
E | 5769-O | 초록색 | - | 5" | 스냅 온 | - | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | 8" | ₩ 22,750 | |
D | 4132-D | 초록색 | 4 ~ 6 인치 | 2 13 / 16 " | 스냅 온 | - | 감압 성 비닐 | 2 13 / 16 " | ₩ 31,377 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 투광 조명
- 페인트 탱크 호스
- 팬 랙 커버
- 트램 멜 및 트램 멜 포인트 세트
- 울타리 레일
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 부싱
- 비품
- 손 및 휴대용 램프
- 스테이플
- LUBE 와이드 뷰 플로우 사이트
- CONDOR 가루 손가락 간이 침대
- BRADY 주의 라벨
- APPROVED VENDOR 프로펠러, 슈퍼 블레이드
- LOVEJOY GS 시리즈 엘라스토머 스파이더
- ANVIL 앵커 길이 블라인드 플랜지
- SPEARS VALVES PVC 트루 유니온 볼 밸브 카트리지 일반 스타일, EPDM
- WRIGHT TOOL 1/2인치 드라이브 육각 비트 소켓
- WHEATON 극저온 바이알 냉동고 상자
- SMC VALVES Vq 시리즈 매니폴드