그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 액세스 전원 컨트롤러 |
선박 중량 (kg) | 1.24 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 27.18 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 하위 카테고리 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 타입 | 전압 출력 | 인클로저 너비 (인치) | 마감재 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 1R | 전원 공급 장치 : 랙 마운트 | 8.50 | 3.25 | 액세스 전원 컨트롤러 랙 마운트 | 12VDC 또는 24VDC | 19.13 | 검정 | 전원 공급 장치 16Fuse 12Dc @ 3.5A 또는 24Dc @ 3A | ₩ 1,311,117 | ||
최대 1RD | 전원 공급 장치 : 랙 마운트 | 8.50 | 3.25 | 액세스 전원 컨트롤러 랙 마운트 | 12VDC 또는 24VDC | 19.13 | 검정 | 전원 공급 장치 16PTC 12Dc @ 3.5A 또는 24Dc @ 3A | ₩ 1,311,117 | ||
최대1RHD | 전원 공급 장치 : 랙 마운트 | 8.50 | 3.25 | 액세스 전원 컨트롤러 랙 마운트 | 12VDC 또는 24VDC | 19.13 | 검정 | 전원 공급 장치 8PTC 12Dc @ 3.5A 또는 24Dc @ 3A | ₩ 1,185,187 | ||
최대3 | 전원 공급 장치 : Wall Mount | 6.25 | 26 | 액세스 전원 컨트롤러 벽면 장착 | 12VDC 또는 24VDC | 19.00 | 회색 | 전원 공급 장치 16Fuse 12VDC 또는 24VDC @ 5.5A | ₩ 1,734,197 | ||
최대33 | 전원 공급 장치 : Wall Mount | 6.25 | 26 | 액세스 전원 컨트롤러 벽면 장착 | 12VDC/24VDC 및 12VDC/24VDC | 19.00 | 회색 | 전원 공급 장치 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 11A Max | ₩ 2,043,247 | ||
최대 33D | 전원 공급 장치 : Wall Mount | 6.25 | 26 | 액세스 전원 컨트롤러 벽면 장착 | 12VDC/24VDC 및 12VDC/24VDC | 19.00 | 회색 | 전원 공급 장치 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 11A Max | ₩ 2,135,315 | ||
최대 33R | 전원 공급 장치 : 랙 마운트 | 8.50 | 3.25 | 액세스 전원 컨트롤러 랙 마운트 | 12VDC/24VDC 및 12VDC/24VDC | 19.13 | 검정 | 전원 공급 장치 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 12A Max | ₩ 1,708,805 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.