전원 공급 장치/충전기가 포함된 ALTRONIX 액세스 전원 컨트롤러
스타일 | 모델 | 하위 카테고리 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 타입 | 전압 출력 | 인클로저 너비 (인치) | 마감재 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 탱고8AP | - | - | - | - | - | - | - | 액세스 전원 컨트롤러 | ₩ 1,919,272 | |
B | ACMS8K1 | - | - | - | - | - | - | - | 액세스 전원 컨트롤러 | ₩ 621,090 | |
C | 탱고8A | - | - | - | - | - | - | - | 액세스 전원 컨트롤러 | ₩ 1,302,381 | |
D | AL1024ULXB | - | - | - | - | - | - | - | 액세스 전원 컨트롤러 | ₩ 476,000 | |
E | 최대 3RHDV | - | - | - | - | - | - | - | 액세스 전원 컨트롤러 | ₩ 1,191,272 | |
A | 탱고8APCB | - | - | - | - | - | - | - | 액세스 전원 컨트롤러 | ₩ 1,428,000 | |
C | 탱고8ACB | - | - | - | - | - | - | - | 액세스 전원 컨트롤러 | ₩ 1,326,334 | |
E | 최대 1RHDV | - | - | - | - | - | - | - | 액세스 전원 컨트롤러 | ₩ 1,629,090 | |
F | ACMS8CBK1 | - | - | - | - | - | - | - | 액세스 전원 컨트롤러 | ₩ 621,090 | |
E | 최대 1RD | 전원 공급 장치 : 랙 마운트 | 8.50 | 3.25 | 액세스 전원 컨트롤러 랙 마운트 | 12VDC 또는 24VDC | 19.13 | 검정 | 전원 공급 장치 16PTC 12Dc @ 3.5A 또는 24Dc @ 3A | ₩ 1,311,117 | |
G | 최대1RHD | 전원 공급 장치 : 랙 마운트 | 8.50 | 3.25 | 액세스 전원 컨트롤러 랙 마운트 | 12VDC 또는 24VDC | 19.13 | 검정 | 전원 공급 장치 8PTC 12Dc @ 3.5A 또는 24Dc @ 3A | ₩ 1,185,187 | |
E | 최대 33R | 전원 공급 장치 : 랙 마운트 | 8.50 | 3.25 | 액세스 전원 컨트롤러 랙 마운트 | 12VDC/24VDC 및 12VDC/24VDC | 19.13 | 검정 | 전원 공급 장치 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 12A Max | ₩ 1,708,805 | |
H | 최대 33RD | 전원 공급 장치 : 랙 마운트 | 8.50 | 3.25 | 액세스 전원 컨트롤러 랙 마운트 | 12VDC/24VDC 및 12VDC/24VDC | 19.13 | 검정 | 전원 공급 장치 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 12A Max | ₩ 1,785,070 | |
E | 최대 1R | 전원 공급 장치 : 랙 마운트 | 8.50 | 3.25 | 액세스 전원 컨트롤러 랙 마운트 | 12VDC 또는 24VDC | 19.13 | 검정 | 전원 공급 장치 16Fuse 12Dc @ 3.5A 또는 24Dc @ 3A | ₩ 1,311,117 | |
I | 최대 77D | 전원 공급 장치 : Wall Mount | 6.25 | 26 | 액세스 전원 컨트롤러 벽면 장착 | 24VDC 및 24VDC | 19.00 | 회색 | 전원 공급 장치 8PTC / 24Dc, 8PTC / 24Dc 19A Max | ₩ 2,482,532 | |
J | 최대 75D | 전원 공급 장치 : Wall Mount | 6.25 | 26 | 액세스 전원 컨트롤러 벽면 장착 | 12VDC 및 24VDC | 19.00 | 회색 | 전원 공급 장치 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 19A Max | ₩ 2,501,642 | |
K | 최대3 | 전원 공급 장치 : Wall Mount | 6.25 | 26 | 액세스 전원 컨트롤러 벽면 장착 | 12VDC 또는 24VDC | 19.00 | 회색 | 전원 공급 장치 16Fuse 12VDC 또는 24VDC @ 5.5A | ₩ 1,734,197 | |
L | 최대75 | 전원 공급 장치 : Wall Mount | 6.25 | 26 | 액세스 전원 컨트롤러 벽면 장착 | 12VDC 및 24VDC | 19.00 | 회색 | 전원 공급 장치 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 19A Max | ₩ 2,427,652 | |
M | 최대33 | 전원 공급 장치 : Wall Mount | 6.25 | 26 | 액세스 전원 컨트롤러 벽면 장착 | 12VDC/24VDC 및 12VDC/24VDC | 19.00 | 회색 | 전원 공급 장치 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 11A Max | ₩ 2,043,247 | |
N | 최대 55D | 전원 공급 장치 : Wall Mount | 6.25 | 26 | 액세스 전원 컨트롤러 벽면 장착 | 12VDC 및 12VDC | 19.00 | 회색 | 전원 공급 장치 8PTC / 12Dc, 8PTC / 12Dc 19A Max | ₩ 2,443,385 | |
O | 최대77 | 전원 공급 장치 : Wall Mount | 6.25 | 26 | 액세스 전원 컨트롤러 벽면 장착 | 24VDC 및 24VDC | 19.00 | 회색 | 전원 공급 장치 8Fuse / 24Dc, 8Fuse / 24Dc 19A Max | ₩ 2,482,532 | |
N | 최대55 | 전원 공급 장치 : Wall Mount | 6.25 | 26 | 액세스 전원 컨트롤러 벽면 장착 | 12VDC 및 12VDC | 19.00 | 회색 | 전원 공급 장치 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 12Dc 19A Max | ₩ 2,368,275 | |
M | 최대 33D | 전원 공급 장치 : Wall Mount | 6.25 | 26 | 액세스 전원 컨트롤러 벽면 장착 | 12VDC/24VDC 및 12VDC/24VDC | 19.00 | 회색 | 전원 공급 장치 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 11A Max | ₩ 2,135,315 |
전원 공급 장치/충전기로 전원 컨트롤러 액세스
전원 공급 장치/충전기가 있는 Altronix 액세스 전원 컨트롤러는 액세스 제어 시스템 및 호환 액세서리에 전원을 분배하는 데 사용됩니다. 이 전원 컨트롤러는 115VAC, 50/60Hz 입력을 16개의 독립적으로 제어되는 12 또는 24VDC 제어, 퓨즈 보호 출력으로 변환합니다. 이러한 컨트롤러의 출력은 액세스 제어 시스템, PIR, 카드 판독기, 키패드 또는 푸시 버튼의 상시 폐쇄 또는 상시 개방 건식 트리거 입력에 의해 활성화됩니다. 조정 가능한 전압 출력을 위해 Fail-Secure 및 Fail-Safe 모드 모두에서 작동할 수 있습니다. 이 컨트롤러는 열 과부하 및 단락 보호 기능을 제공하며 화씨 32~120도 범위의 온도를 견딜 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 서비스 카운터
- 가스 감지기 인터페이스 하드웨어
- 드릴 액세서리-퀵 체인지 시스템
- 수동 리프팅 및 장착 흡입 컵
- 삼상 변압기
- 유출방지용품
- 신발 및 신발 액세서리
- 도색스프레이 외
- 합금강
- 유압 모터
- LUMAPRO 소형 LED 전구, T6, 220V
- PROTO 핀 펀치
- KESON 측정 바퀴
- CLAMPCO 94170 시리즈 밴드 클램프, 플로팅 브리지 설계
- KETT TOOLS 볼 베어링
- ANVIL 사다리 가로대
- SPEARS VALVES PVC Clear True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브 박스, 일정 80 x 일정 40, EPDM
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 전기 구동 트루 러그 버터플라이 밸브, SS 러그, FKM
- SECURALL PRODUCTS M150 시리즈 Type 2 폭발성 탄창 캐비닛
- SUPCO 저압 스위치