ALTRONIX MAXIMAL1R 액세스 전원 컨트롤러, 랙 마운트, 16 퓨즈 릴레이 출력
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전원 공급 장치 16Fuse 12Dc @ 3.5A 또는 24Dc @ 3A |
필요한 배터리 | 아니 |
인클로저 깊이 (인치) | 8.50 |
인클로저 높이 (인치) | 3.25 |
인클로저 너비 (인치) | 19.13 |
마감재 | 검정 |
입력 주파수 | 60 Hz에서 |
입력 전압 | 115 VAC |
자재 | 강철 |
출력 수 | 12VDC 또는 24VDC |
출력 전류 | 12VDC @ 4A 또는 24VDC @ 3A |
하위 카테고리 | 전원 공급 장치 : 랙 마운트 |
타입 | 액세스 전원 컨트롤러 랙 마운트 |
전압 출력 | 12VDC 또는 24VDC |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 30.23 |
선박 길이 (cm) | 50.55 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8504409580 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 하위 카테고리 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 타입 | 전압 출력 | 인클로저 너비 (인치) | 마감재 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 1RD | 전원 공급 장치 : 랙 마운트 | 8.50 | 3.25 | 액세스 전원 컨트롤러 랙 마운트 | 12VDC 또는 24VDC | 19.13 | 검정 | 전원 공급 장치 16PTC 12Dc @ 3.5A 또는 24Dc @ 3A | ₩ 1,311,117 | ||
최대1RHD | 전원 공급 장치 : 랙 마운트 | 8.50 | 3.25 | 액세스 전원 컨트롤러 랙 마운트 | 12VDC 또는 24VDC | 19.13 | 검정 | 전원 공급 장치 8PTC 12Dc @ 3.5A 또는 24Dc @ 3A | ₩ 1,185,187 | ||
최대3 | 전원 공급 장치 : Wall Mount | 6.25 | 26 | 액세스 전원 컨트롤러 벽면 장착 | 12VDC 또는 24VDC | 19.00 | 회색 | 전원 공급 장치 16Fuse 12VDC 또는 24VDC @ 5.5A | ₩ 1,734,197 | ||
최대33 | 전원 공급 장치 : Wall Mount | 6.25 | 26 | 액세스 전원 컨트롤러 벽면 장착 | 12VDC/24VDC 및 12VDC/24VDC | 19.00 | 회색 | 전원 공급 장치 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 11A Max | ₩ 2,043,247 | ||
최대 33D | 전원 공급 장치 : Wall Mount | 6.25 | 26 | 액세스 전원 컨트롤러 벽면 장착 | 12VDC/24VDC 및 12VDC/24VDC | 19.00 | 회색 | 전원 공급 장치 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 11A Max | ₩ 2,135,315 | ||
최대 33R | 전원 공급 장치 : 랙 마운트 | 8.50 | 3.25 | 액세스 전원 컨트롤러 랙 마운트 | 12VDC/24VDC 및 12VDC/24VDC | 19.13 | 검정 | 전원 공급 장치 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 12A Max | ₩ 1,708,805 | ||
최대 33RD | 전원 공급 장치 : 랙 마운트 | 8.50 | 3.25 | 액세스 전원 컨트롤러 랙 마운트 | 12VDC/24VDC 및 12VDC/24VDC | 19.13 | 검정 | 전원 공급 장치 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 12A Max | ₩ 1,785,070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.