ALTRONIX AL600ULX 시리즈 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 타입 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 인클로저 너비 (인치) | 마감재 | 입력 전압 | 항목 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL600ULPD8CB | Multi-OutPut 전원 공급 장치 / 충전기 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 회색 | 115 VAC | 전원 공급 장치 8PTC 12VDC 또는 24VDC @ 6A | 강철 | ₩ 673,697 | |
B | AL600ULPD4 | Multi-OutPut 전원 공급 장치 / 충전기 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 회색 | 115 VAC | 전원 공급 장치 4Fuse 12VDC 또는 24VDC @ 6A | 강철 | ₩ 722,819 | |
C | AL600ULPD8 | Multi-OutPut 전원 공급 장치 / 충전기 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 회색 | 115 VAC | 전원 공급 장치 8Fuse 12VDC 또는 24VDC @ 6A | 강철 | ₩ 673,697 | |
D | AL600ULXPD16CB | Multi-OutPut 전원 공급 장치 / 충전기 | 4.50 | 15.5 | 12.00 | 회색 | 115 VAC | 전원 공급 장치 16PTC 12VDC 또는 24VDC @ 6A | 강철 | ₩ 730,100 | |
E | AL600ULPD4CB | Multi-OutPut 전원 공급 장치 / 충전기 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 회색 | 115 VAC | 전원 공급 장치 4PTC 12VDC 또는 24VDC @ 6A | 강철 | ₩ 722,819 | |
F | AL600ULXPD16 | Multi-OutPut 전원 공급 장치 / 충전기 | 4.50 | 15.5 | 12.00 | 회색 | 115 VAC | 전원 공급 장치 16Fuse 12VDC 또는 24VDC @ 6A | 강철 | ₩ 730,100 | |
G | AL600ULXR | 전원 공급 장치 / 충전기 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 빨간색 | 115 VAC | 전원 공급 장치 12VDC 또는 24VDC @ 6A 빨간색 | 강철 | ₩ 676,620 | |
H | AL600ULX | 전원 공급 장치 / 충전기 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 회색 | 115 VAC | 전원 공급 장치 12 VDC 또는 24 VDC @ 6A | 강철 | ₩ 652,102 | |
I | AL600ULXD | 전원 공급 장치 / 충전기 | 4.50 | 15.5 | 12.00 | 회색 | 115VAC / 230VAC | 전원 공급 장치 12 VDC 또는 24 VDC @ 6A 115/230 | 강철 | ₩ 666,995 | |
J | AL600ULXB | 전원 공급 장치 / 충전기 보드 | - | - | - | - | 115 VAC | 전원 공급 장치 12 VDC 또는 24 VDC @ 6A | 페놀 또는 유리 섬유 | ₩ 478,415 |
AL600ULX 시리즈 전원 공급 장치
Altronix AL600ULX 시리즈 전원 공급 장치는 115VAC, 60Hz 입력을 PTC 보호 또는 1/4/8/16 퓨즈 출력으로 변환하도록 설계되었습니다. 이 전원 공급 장치는 전압을 모니터링하고 장애 시 경보를 울리는 AC 장애 감독 기능을 제공합니다. 젤 또는 봉인된 납 축전지용 내장형 충전기가 장착되어 있으며 열 과부하 및 단락 보호를 보장합니다. AC 고장 시 대기 배터리로 자동 전환할 수 있으며 섭씨 0도에서 49도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교통 안전 조끼
- 엔진 액세서리
- 클러치 플레이트 및 패드 홀더
- 풀러 / 분리기 세트
- 기상 관측소 액세서리
- 풀러 및 분리기
- 브레이스 및 브라켓
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 실험실 소모품
- 사서함 및 게시물
- APPROVED VENDOR 소켓 용접 플랜지, 클래스 150, 검은 색 강철
- SIEMENS SLD 시리즈 3 극 회로 차단기
- SALSBURY INDUSTRIES 클러스터 박스 유닛 받침대
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 전면 와셔 부싱
- DIXON 에어 브레이크 커넥터
- COOPER B-LINE B266 시리즈 XNUMX홀 U 지지대
- COOPER B-LINE B159 시리즈 두 구멍 폐쇄 각도
- ANVIL 여분의 무거운 젖꼭지
- BALDOR MOTOR 제트 펌프 모터, 단상, 발 장착형, TEFC
- LINN GEAR 유형 B 스프로킷, 140 체인