ALTRONIX 패시브 트랜시버 허브, 통합 카메라 전원 포함
스타일 | 모델 | 입력 주파수 | 입력 전압 | 항목 | 출력 전류 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 허브 웨이 16D | 50 / 60 Hz에서 | 115VAC / 230VAC | 패시브 UTP 허브 W / Power 16 채널 | 10 | UTP 트랜시버 허브, 랙 마운트 | ₩ 2,330,002 | |
B | 허브 웨이 83D | 50 / 60 Hz에서 | 115VAC / 230VAC | 패시브 UTP 허브 W / Power 8 채널 W / 8 Dc 발룬 | 5A | UTP 트랜시버 허브, 랙 마운트 키트 | ₩ 1,636,547 | |
C | 허브 웨이 | 50 / 60 Hz에서 | 115VAC / 230VAC | 패시브 UTP 허브 W / Power 8 채널 | 5A | UTP 트랜시버 허브, 랙 마운트 | ₩ 1,106,192 | |
B | 허브 웨이 8D | 50 / 60 Hz에서 | 115VAC / 230VAC | 패시브 UTP 허브 W / Power 8 채널 | 5A | UTP 트랜시버 허브, 랙 마운트 | ₩ 1,140,387 | |
C | 허브웨이83CDS | 60 Hz에서 | 115 VAC | 패시브 UTP 허브 W / Power 8 채널 W / 8 Dc 발룬 | 5A | UTP 트랜시버 허브, 랙 마운트 키트 | ₩ 1,636,547 | |
C | 허브웨이8CDS | 60 Hz에서 | 115 VAC | 패시브 UTP 허브 W / Power 8 채널 | 5A | UTP 트랜시버 허브, 랙 마운트 | ₩ 1,119,807 | |
A | 허브웨이16CD | 60 Hz에서 | 115 VAC | 패시브 UTP 허브 W / Power 16 채널 | 10 | UTP 트랜시버 허브, 랙 마운트 | ₩ 2,274,037 | |
B | 허브웨이8CD | 60 Hz에서 | 115 VAC | 패시브 UTP 허브 W / Power 8 채널 | 5A | UTP 트랜시버 허브, 랙 마운트 | ₩ 1,119,807 |
패시브 트랜시버 허브, 통합 카메라 전원 포함
Altronix UTP 패시브 트랜시버 허브는 고속 전송을 위해 단일 CAT-5 또는 높은 구조의 케이블을 통해 UTP 비디오, 전원 및 데이터를 전송하는 데 사용됩니다. 채널당 최대 8피트까지 비디오를 전송할 수 있는 공간 절약형 벽면 또는 랙 마운트 인클로저에 750개의 카메라 채널을 제공합니다. 이 장치는 증가하는 온도에 저항하기 위해 서지 억제와 함께 개별적으로 선택 가능한 24VAC 또는 28VAC PTC 보호 출력을 제공합니다. 옵션 카메라 전원이 통합된 HubSat4D 패시브 UTP 트랜시버 허브 단일 CAT-4 또는 높은 구조의 케이블을 통해 한 번에 5대의 카메라에서 비디오를 전송하고 긴 케이블 연결과 관련된 전압 강하 가능성을 최소화하는 전원을 제공하는 액세서리 모듈로 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- OEM 교체 모터
- 컨베이어 H- 스탠드
- 서랍 칸
- 초과 유량 밸브
- 볼트 클램프
- 스레드 삽입
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 윈치
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- DORIAN 보링바 As-16r
- MILLER ELECTRIC 드래그 실드
- ADAM EQUIPMENT 크레인 스케일
- DIXON 줄기
- SUPER-STRUT C720 시리즈 파이프 클램프
- HOFFMAN 퀵 릴리스 힌지 분리 인클로저가 있는 Type 4 프리 스탠드
- WATTS 가스 탱크리스 온수기 키트
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 5/16-32 Unef
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 감속기 커플 링, 소켓 x 소켓
- NIBCO 잠금 커버