그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 24VAC 카메라용 비디오 발룬/컴바이너 |
필요한 배터리 | 아니 |
높이 | 1" |
길이 | 1.63 " |
자재 | 플라스틱 |
출력 수 | 24 VAC |
하위 카테고리 | 비디오 시스템 구성 요소 |
타입 | UTP 비디오 발룬 / 결합기 |
전압 출력 | 24 VAC |
폭 | 2.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 7.94 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8525503040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.