SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 노즈 마운트, 3" 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 3" , 쿠션 종류: 없음 , 실린더 유형: 일주 , 엔드 캡 재질: 알류미늄 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 맥스. 압력: 250의 PSI , 마운트: 코 , 노즈 마운트 나사산: 1-1 / 2 "-12 , 피스톤 재질: 알류미늄 , 피스톤 로드 재질: 스테인리스 강 , 포트 크기: 3/8 "NPTF , 로드 직경: 3 / 4 " , 로드 나사산 길이: 1.25 " , 로드 스레드 크기: 5/8 "-18 UNF , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: -10도 ~ 165도 F , 튜브 재질: 스테인리스 강
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 절단 및 연삭 유체
- 역학 길이 드릴 비트
- AC 속도 제어
- 게이지 가드
- 연마 액세서리
- 연마 밴드 및 롤
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 스테이플
- WESTWARD 전화 모듈 형 플러그 크림 퍼
- GATES 빠른 분리형 부시 보어 주철 V- 벨트 풀리, 홈 수 : 5
- PEMKO 트리플 핀 도어 하단 스윕
- WALTER TOOLS Jobber 드릴 9mm 카바이드
- BANJO FITTINGS Dry-Mate 줄기
- COOPER B-LINE 유형 4X 풀 스윙 패널
- APOLLO VALVES 71-540 시리즈 청동 볼 밸브
- WESTWARD 극세사 천
- WEG 와셔
- WEG 전기 모터, 0.25Hp