VON DUPRIN 전자기 잠금 전원 공급 장치
액세스 전원 컨트롤러, 8 트리거
Altronix 8 트리거 액세스 전원 컨트롤러는 하나의 12~24VAC/VDC 입력을 8개의 독립적으로 제어되는 퓨즈 보호 출력으로 변환하는 데 사용됩니다. 전자기 제어 도어, 잠금 장치 및 전기 스트라이크에 전원을 공급하는 데 이상적입니다. 트리거된 출력을 나타내는 빨간색 LED와 트리거된 FACP 연결 해제를 나타내는 녹색 LED가 장착되어 있습니다. 강철 및 유리 섬유 변형으로 제공되는 다양한 XNUMX 트리거 액세스 전원 컨트롤러 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 다중 출력 액세스 전원 컨트롤러 4개의 트리거 입력을 제어하기 위한 것입니다.
Altronix 8 트리거 액세스 전원 컨트롤러는 하나의 12~24VAC/VDC 입력을 8개의 독립적으로 제어되는 퓨즈 보호 출력으로 변환하는 데 사용됩니다. 전자기 제어 도어, 잠금 장치 및 전기 스트라이크에 전원을 공급하는 데 이상적입니다. 트리거된 출력을 나타내는 빨간색 LED와 트리거된 FACP 연결 해제를 나타내는 녹색 LED가 장착되어 있습니다. 강철 및 유리 섬유 변형으로 제공되는 다양한 XNUMX 트리거 액세스 전원 컨트롤러 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 다중 출력 액세스 전원 컨트롤러 4개의 트리거 입력을 제어하기 위한 것입니다.
스타일 | 모델 | 항목 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LINQ8ACCMCB | ₩673,476 | |||
B | AL1024ACM220 | ₩921,454 | |||
C | eFlow4NA8D | ₩992,727 | |||
D | eFlow6NA8DV | ₩845,090 | |||
E | 최대 3RHV | ₩1,419,803 | |||
F | eFlow4NA8V | ₩745,818 | |||
G | 링크8ACM | ₩668,945 | |||
H | AL1012ACCMCB220 | ₩1,031,901 | |||
I | AL1024ACCMCB220 | ₩913,818 | |||
J | eFlow104NA8D | ₩875,636 | |||
K | AL400ULACMCBR | ₩862,909 | |||
L | eFlow102NA8D | ₩1,117,454 | |||
M | eFlow102NA8V | ₩845,090 | |||
N | eFlow104NA8 | ₩875,636 | |||
E | 최대 1RHV | ₩1,629,090 | |||
O | eFlow6NA8 | ₩806,909 | |||
P | eFlow6NA8V | ₩845,090 | |||
Q | ACMS8 | ₩336,000 | |||
R | eFlow104NA8DV | ₩916,363 | |||
S | eFlow102NA8 | ₩1,117,454 | |||
T | AL600ACM220 | ₩761,447 | |||
K | AL1024ULACMR | ₩1,097,090 | |||
U | AL400ACM220 | ₩634,938 | |||
K | AL600ULACMR | ₩1,002,909 | |||
N | eFlow104NA8V | ₩916,363 |
다중 출력 액세스 전원 컨트롤러, 시각적 표시기 포함
Altronix 액세스 전원 컨트롤러는 하나의 12V~24V 전압 입력을 XNUMX개의 독립적으로 제어되는 퓨즈 보호 및 자동 재설정 가능 출력으로 변환합니다. 하나의 공통 전원으로 전원이 공급되어 보드 작동 및 잠금 장치 모두에 전원을 공급하고 출력은 조정 가능한 전압 출력을 위해 Fail-Safe 및 Fail-Secure 모드에서 모두 작동합니다. 이 UL 등록 장치에는 트리거 출력 및 FACP(화재 경보 제어 패널) 분리를 각각 나타내는 빨간색 및 녹색 시각적 표시기 LED가 함께 제공되며 XNUMX개의 모든 출력에 대해 개별적으로 선택 가능한 화재 경보 분리 인터페이스(래칭 또는 비래칭)와 통합되어 있습니다. 비상 탈출, 경보 모니터링 및 기타 보조 장치 트리거를 가능하게 합니다. 혹독한 환경을 견딜 수 있도록 페놀, 유리 섬유 및 강철 구조로 제공되는 다양한 컨트롤러 중에서 선택하십시오.
Altronix 액세스 전원 컨트롤러는 하나의 12V~24V 전압 입력을 XNUMX개의 독립적으로 제어되는 퓨즈 보호 및 자동 재설정 가능 출력으로 변환합니다. 하나의 공통 전원으로 전원이 공급되어 보드 작동 및 잠금 장치 모두에 전원을 공급하고 출력은 조정 가능한 전압 출력을 위해 Fail-Safe 및 Fail-Secure 모드에서 모두 작동합니다. 이 UL 등록 장치에는 트리거 출력 및 FACP(화재 경보 제어 패널) 분리를 각각 나타내는 빨간색 및 녹색 시각적 표시기 LED가 함께 제공되며 XNUMX개의 모든 출력에 대해 개별적으로 선택 가능한 화재 경보 분리 인터페이스(래칭 또는 비래칭)와 통합되어 있습니다. 비상 탈출, 경보 모니터링 및 기타 보조 장치 트리거를 가능하게 합니다. 혹독한 환경을 견딜 수 있도록 페놀, 유리 섬유 및 강철 구조로 제공되는 다양한 컨트롤러 중에서 선택하십시오.
액세스 제어 전원 공급 장치 충전기, 12/24VDC @ 1A
Altronix AL125UL 시리즈 액세스 제어 전원 공급 장치 충전기는 115VAC, 50/60Hz 입력을 2개의 개별 PTC 보호 12VDC 및 24VDC 출력으로 변환하는 데 사용됩니다. 화재 경보 제어 패널과의 인터페이스가 필요한 애플리케이션에 적합합니다. 내장형 충전기에는 젤 또는 봉인된 납산 배터리가 들어 있으며 AC 고장 시 대기 배터리로 자동 전환됩니다. 이 전원 공급 장치 충전기는 섭씨 0~49도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
Altronix AL125UL 시리즈 액세스 제어 전원 공급 장치 충전기는 115VAC, 50/60Hz 입력을 2개의 개별 PTC 보호 12VDC 및 24VDC 출력으로 변환하는 데 사용됩니다. 화재 경보 제어 패널과의 인터페이스가 필요한 애플리케이션에 적합합니다. 내장형 충전기에는 젤 또는 봉인된 납산 배터리가 들어 있으며 AC 고장 시 대기 배터리로 자동 전환됩니다. 이 전원 공급 장치 충전기는 섭씨 0~49도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
ALTV2416 시리즈 AC CCTV 전원 공급 장치
Altronix ALTV2416 시리즈 AC CCTV 전원 공급 장치는 히터, CCTV 카메라 및 다양한 비디오 액세서리에 전원을 공급하기 위해 24개의 퓨즈 보호 출력을 통해 분배되는 28VAC 또는 16VAC 전압을 제공합니다. 내부식성을 위해 회색 마감 처리된 강철 구조가 특징이며 최대 85%(+/- 5%)의 상대 습도를 제공합니다. 이 CE 인증 전원 공급 장치에는 서지 보호 기능을 제공하는 전원 켜기/끄기 스위치가 장착되어 있으며 화씨 32~120도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 8.5 및 13.5인치.
Altronix ALTV2416 시리즈 AC CCTV 전원 공급 장치는 히터, CCTV 카메라 및 다양한 비디오 액세서리에 전원을 공급하기 위해 24개의 퓨즈 보호 출력을 통해 분배되는 28VAC 또는 16VAC 전압을 제공합니다. 내부식성을 위해 회색 마감 처리된 강철 구조가 특징이며 최대 85%(+/- 5%)의 상대 습도를 제공합니다. 이 CE 인증 전원 공급 장치에는 서지 보호 기능을 제공하는 전원 켜기/끄기 스위치가 장착되어 있으며 화씨 32~120도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 8.5 및 13.5인치.
스타일 | 모델 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 인클로저 너비 (인치) | 항목 | 출력 수 | 출력 전류 | 전압 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 알티비2416300ULCB | ₩631,085 | ||||||||
A | 알티비2416600CB | ₩844,917 | ||||||||
A | ALTV2416ULCBX | ₩437,692 | ||||||||
A | ALTV2416ULCBI | ₩1,221,762 | ||||||||
B | 알티비2416600UL3 | ₩829,115 | ||||||||
B | 알티비2416600UCB3 | ₩829,115 | ||||||||
B | 알티비2416300UL3 | ₩631,085 | ||||||||
B | 알티비2416300UCB3 | ₩605,657 | ||||||||
C | ALTV2416ULI | ₩1,093,872 | ||||||||
D | 알티비2416600UL | ₩856,800 | ||||||||
A | 알티비2416350CB | ₩586,355 | ||||||||
B | ALTV2416ULI3 | ₩1,093,872 | ||||||||
B | ALTV2416ULCBX3 | ₩437,692 | ||||||||
E | 알티비2416600 | ₩844,917 | ||||||||
F | 알티비2416350 | ₩621,967 | ||||||||
A | 알티비2416300UL | ₩594,667 | ||||||||
G | 알티비2416ULX | ₩426,020 | ||||||||
A | 알티비2416600ULCB | ₩856,800 | ||||||||
B | 알티비2416ULX3 | ₩477,802 | ||||||||
H | 알티비2416 | ₩349,877 | ||||||||
I | 알티비2416CB | ₩374,220 | ||||||||
J | ALTV2416300ULM | ₩532,315 | ||||||||
I | 알티비2416300UCBM | ₩532,315 |
ALTV244 시리즈, AC CCTV 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 인클로저 너비 (인치) | 항목 | 출력 수 | 출력 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 알티비244ULCB3 | ₩244,667 | |||||||
B | 알티비244 | ₩242,707 | |||||||
C | 알티비244UL | ₩249,340 | |||||||
D | 알티비244ULCB | ₩244,667 | |||||||
E | 알티비244CB | ₩215,512 | |||||||
A | 알티비244UL3 | ₩241,097 | |||||||
D | 알티비244300CB | ₩459,480 | |||||||
F | 알티비244300 | ₩459,480 | |||||||
G | 알티비244175 | ₩385,052 | |||||||
H | 알티비244175CB | ₩385,052 | |||||||
I | 알티비244175UL3 | ₩409,115 | |||||||
J | 알티비244175ULCB3 | ₩421,680 | |||||||
K | 알티비244175ULCB | ₩387,450 | |||||||
L | 알티비244175UL | ₩387,450 |
ALTV248 AC CCTV 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 인클로저 너비 (인치) | 항목 | 출력 수 | 출력 전류 | 전압 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 알티비248600CB | ₩788,007 | ||||||||
B | ALTV248ULHI | ₩801,622 | ||||||||
C | 알티비248600UL3 | ₩791,280 | ||||||||
A | 알티비248600 | ₩1,196,615 | ||||||||
D | 알티비248600UL | ₩1,202,022 | ||||||||
A | 알티비248600ULCB | ₩791,280 | ||||||||
C | 알티비248600ULCB3 | ₩791,280 | ||||||||
E | 알티비248ULCB | ₩242,847 | ||||||||
F | 알티비248UL3 | ₩238,490 | ||||||||
G | 알티비248UL | ₩242,847 | ||||||||
F | 알티비248ULCB3 | ₩253,645 | ||||||||
H | 알티비248CB | ₩217,717 | ||||||||
I | 알티비248 | ₩251,037 | ||||||||
E | ALTV248300ULM | ₩470,680 | ||||||||
F | ALTV248ULMI3 | ₩705,162 | ||||||||
E | ALTV248ULCBMI | ₩705,162 | ||||||||
F | ALTV248300ULM3 | ₩470,680 | ||||||||
F | ALTV248300ULCM3 | ₩450,642 | ||||||||
E | ALTV248ULMI | ₩705,162 | ||||||||
J | 알티비248300UL3 | ₩497,630 | ||||||||
K | 알티비248175UL | ₩439,967 | ||||||||
A | ALTV248ULCBHI | ₩801,622 | ||||||||
J | 알티비248175UL3 | ₩439,967 | ||||||||
L | 알티비248300CB | ₩488,320 | ||||||||
K | 알티비248300UL | ₩497,630 |
R615DCUL 계열, 랙 마운트 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 항목 | 출력 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | R615DC8UL | ₩750,802 | |||
A | R615DC8ULCB | ₩750,802 | |||
B | R615DC416UL | ₩768,915 | |||
B | R615DC616UL | ₩814,187 | |||
B | R615DC1016 | ₩859,337 | |||
B | R615DC416ULCB | ₩768,915 | |||
B | R615DC616ULCB | ₩814,187 | |||
B | R615DC1016CB | ₩859,337 |
CCTV 랙 마운트 전원 공급 장치
Altronix Vertiline CCTV 랙 마운트 전원 공급 장치는 16개의 퓨즈, 공간 절약형 보호 전원 출력, 벽이나 선반에 장착할 수 있는 랙 마운트 섀시를 제공합니다. 이 제품은 개별적으로 선택 가능한 24VAC 또는 28VAC 전원 출력과 서지 억제 기능이 있어 증가하는 온도에 견딜 수 있습니다. 이러한 UL 인증 장치는 단락 및 열 과부하로부터 보호하고 원활한 DC 전원 공급을 위해 필터링되고 조정된 출력을 제공합니다. 이 제품은 기본 설정을 위한 수동 재설정 스위치가 있는 조명 마스터 전원 차단 회로 차단기와 와이어를 함께 고정하는 잠금 나사 플랜지가 있는 탈착식 단자 블록을 제공합니다. 작동 온도가 섭씨 0~49도인 다양한 전원 공급 장치 중에서 선택하고 50Hz 및 60Hz 입력 주파수에서 사용할 수 있습니다.
Altronix Vertiline CCTV 랙 마운트 전원 공급 장치는 16개의 퓨즈, 공간 절약형 보호 전원 출력, 벽이나 선반에 장착할 수 있는 랙 마운트 섀시를 제공합니다. 이 제품은 개별적으로 선택 가능한 24VAC 또는 28VAC 전원 출력과 서지 억제 기능이 있어 증가하는 온도에 견딜 수 있습니다. 이러한 UL 인증 장치는 단락 및 열 과부하로부터 보호하고 원활한 DC 전원 공급을 위해 필터링되고 조정된 출력을 제공합니다. 이 제품은 기본 설정을 위한 수동 재설정 스위치가 있는 조명 마스터 전원 차단 회로 차단기와 와이어를 함께 고정하는 잠금 나사 플랜지가 있는 탈착식 단자 블록을 제공합니다. 작동 온도가 섭씨 0~49도인 다양한 전원 공급 장치 중에서 선택하고 50Hz 및 60Hz 입력 주파수에서 사용할 수 있습니다.
eBridge EoC 포트 수신기
Altronix eBridge EoC 포트 수신기는 레거시 비 PoE 카메라/장치를 자동 감지 및 보호하고 PoE 호환 형식으로 동축 케이블을 통해 데이터 및 전력을 전송하도록 설계되었습니다. UL에 등재된 전원으로 전원을 공급받을 뿐만 아니라 열악한 환경에서 호환성 및 추가 보호를 위해 RJ45 및 자동 크로스오버 이더넷 커넥터로 연결됩니다. 이 수신기는 데이터 로깅을 쉽게 제어하고 볼 수 있는 LED 표시기와 통합되어 있습니다. 그들은 섭씨 -20도에서 49도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 처리량은 최대 25미터 거리에서 최소 500Mbps를 통과하도록 평가되었으며 고속 전송을 위해 Cat5 와이어 케이블이 필요합니다.
Altronix eBridge EoC 포트 수신기는 레거시 비 PoE 카메라/장치를 자동 감지 및 보호하고 PoE 호환 형식으로 동축 케이블을 통해 데이터 및 전력을 전송하도록 설계되었습니다. UL에 등재된 전원으로 전원을 공급받을 뿐만 아니라 열악한 환경에서 호환성 및 추가 보호를 위해 RJ45 및 자동 크로스오버 이더넷 커넥터로 연결됩니다. 이 수신기는 데이터 로깅을 쉽게 제어하고 볼 수 있는 LED 표시기와 통합되어 있습니다. 그들은 섭씨 -20도에서 49도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 처리량은 최대 25미터 거리에서 최소 500Mbps를 통과하도록 평가되었으며 고속 전송을 위해 Cat5 와이어 케이블이 필요합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | ebridge1pcr | ₩488,267 | |
B | Ebridge1pcrx | ₩488,267 | |
C | Ebridge800pcrm | ₩4,402,405 | |
D | eBridge800E | ₩4,093,930 | |
E | Ebridge16pcrx | ₩7,730,484 | |
F | Ebridge100Spr | ₩509,670 | |
G | Ebridge8pcrx | ₩3,865,260 | |
D | eBridge8E | ₩3,783,054 | |
H | Ebridge16pcrm | ₩7,730,484 | |
I | Ebridge1pcrm | ₩488,267 | |
H | Ebridge1600pcrm | ₩8,558,322 | |
J | eBridge100RM | ₩509,670 | |
K | Ebridge4pcrx | ₩1,828,557 | |
L | Ebridge4pcrm | ₩1,828,557 | |
M | eBridge4CR | ₩1,828,557 | |
L | Ebridge400pcrm | ₩2,025,992 | |
C | Ebridge8pcrm | ₩3,865,260 |
EoC 포트 트랜시버
Altronix EoC 강화 트랜시버는 동축 케이블을 통해 데이터를 전송하고 활성화된 장치/카메라에 PoE/PoE+ 호환 형식으로 전원을 공급하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 플러그 앤 플레이 기능이 있어 번거로움 없이 설치할 수 있습니다. 일부 모델은 최대 60개의 PoE 또는 PoE+ 카메라/장치 또는 단일 Hi-PoE(XNUMXW) 장치를 지원할 수 있습니다. 또한 다양한 IP 프로토콜을 통해 원격 카메라 재설정, 모니터링 및 보고를 위한 내장형 IP 관리 기능을 제공합니다.
Altronix EoC 강화 트랜시버는 동축 케이블을 통해 데이터를 전송하고 활성화된 장치/카메라에 PoE/PoE+ 호환 형식으로 전원을 공급하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 플러그 앤 플레이 기능이 있어 번거로움 없이 설치할 수 있습니다. 일부 모델은 최대 60개의 PoE 또는 PoE+ 카메라/장치 또는 단일 Hi-PoE(XNUMXW) 장치를 지원할 수 있습니다. 또한 다양한 IP 프로토콜을 통해 원격 카메라 재설정, 모니터링 및 보고를 위한 내장형 IP 관리 기능을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | eBridge1PCT | ₩458,307 | |
B | eBridge1PCTX | ₩458,307 | |
C | eBridge1ST | ₩384,363 | |
D | eBridge200WPM | ₩985,110 | |
E | eBridge200WPMH | ₩1,002,225 | |
F | eBridge4SPT | ₩1,038,825 | |
G | eBridge100ST | ₩509,670 | |
H | eBridge100TM | ₩509,670 |
ReServ 비디오 감시 UPS
Altronix ReServ 비디오 감시 UPS 장치는 정전 시 카메라를 실행하고 카메라 동기화를 유지하기 위한 비상 전원 백업으로 사용됩니다. 이 장치는 여러 AC 및 DC PTC 포트의 조합을 특징으로 하며 24VAC @ 4A 및 12VDC @ 2A 정격의 진정한 사인파 출력을 생성합니다. 충전식 납산 또는 젤 배터리, 내장형 충전기 및 AC 고장 시 대기 배터리로 자동 전환되는 기능이 장착되어 있습니다. LED 표시기와 가청 경보는 고장/문제를 알려줍니다.
Altronix ReServ 비디오 감시 UPS 장치는 정전 시 카메라를 실행하고 카메라 동기화를 유지하기 위한 비상 전원 백업으로 사용됩니다. 이 장치는 여러 AC 및 DC PTC 포트의 조합을 특징으로 하며 24VAC @ 4A 및 12VDC @ 2A 정격의 진정한 사인파 출력을 생성합니다. 충전식 납산 또는 젤 배터리, 내장형 충전기 및 AC 고장 시 대기 배터리로 자동 전환되는 기능이 장착되어 있습니다. LED 표시기와 가청 경보는 고장/문제를 알려줍니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | ReServ4WP | ₩977,454 | |
B | 예약3V | ₩1,023,272 | |
C | ReServ1WPV | ₩1,422,909 | |
A | ReServ4WPV | ₩1,201,454 | |
D | 예약2V | ₩672,000 | |
C | ReServ2WPV | - | RFQ |
E | ReServ3WPV | - | RFQ |
F | 예약1V | ₩799,272 |
오픈 프레임 변압기
Altronix 오픈 프레임 변압기는 보안, 액세스 제어 및 감시 장치와 같은 무거운 전자 장비에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 이 강압 변압기는 전압을 낮추고 전류 출력을 비례적으로 증가시킵니다. 터미널 블록, 레일 터미널 및 스터드 연결에 쉽게 장착할 수 있도록 스틸 앵글 프레임 내부에 장착됩니다. 보호용 인클로저 박스와 함께 사용할 수 있는 다양한 오픈 프레임 변압기 중에서 선택하십시오.
Altronix 오픈 프레임 변압기는 보안, 액세스 제어 및 감시 장치와 같은 무거운 전자 장비에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 이 강압 변압기는 전압을 낮추고 전류 출력을 비례적으로 증가시킵니다. 터미널 블록, 레일 터미널 및 스터드 연결에 쉽게 장착할 수 있도록 스틸 앵글 프레임 내부에 장착됩니다. 보호용 인클로저 박스와 함께 사용할 수 있는 다양한 오픈 프레임 변압기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | T1656C | ₩369,090 | |
B | T24130CP220 | ₩144,454 | |
C | T2428175220 | ₩300,363 | |
A | T2428100C220 | ₩262,181 | |
D | T1618300K | ₩351,272 | |
A | T16100C | ₩274,909 | |
E | T12175 | ₩138,345 | |
F | T2428175C220 | ₩379,272 | |
B | T2428100CP220 | - | RFQ |
G | T1618300 | ₩422,545 | |
H | T24150 | ₩162,909 | |
B | T2428100CP | ₩343,636 | |
I | T1656220 | ₩96,549 | |
J | T16175 | ₩213,181 | |
K | T16100220 | ₩126,407 | |
L | T12100 | - | RFQ |
M | T28140WP | - | RFQ |
N | T2428300220 | ₩509,090 | |
O | T2428100220 | ₩158,454 | |
P | T2428300E220 | ₩524,363 |
전원 통합 키트 액세스, 16 도어
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | T2MK77F16DQ | ₩3,358,625 | |
B | T2MK77F16 | ₩2,703,272 | |
A | T2MK75F16 | ₩2,492,000 | |
C | T3SK75F16 | ₩4,586,909 | |
C | T3MK77F16 | ₩3,657,360 | |
C | T3MK75F16D | ₩3,347,272 | |
D | T3MK75F16 | ₩3,611,592 | |
C | T3HWK75F16 | ₩3,969,407 | |
A | T2MK77F16D | ₩2,703,272 | |
A | T2MK75F16Q | ₩3,072,414 | |
A | T2MK77F16Q | ₩3,308,352 | |
A | T2MK75F16D | ₩2,492,000 | |
C | T3SK75F16D | ₩4,566,545 | |
C | T3MK77F16D | ₩4,126,461 | |
E | T3MK75F16V | ₩4,729,454 | |
F | T3KAK33F16 | ₩4,042,258 | |
C | T3HWK75F16D | ₩3,861,454 | |
A | T2ZK7F16 | ₩2,465,120 | |
A | T2MK75F16DQ | ₩3,016,363 |
전원 공급 장치 충전기/보드, 4 PTC
Altronix 다중 출력 전원 공급 장치 충전기는 115V AC, 60Hz 입력을 12개의 24VDC 또는 2VDC, 클래스 0 전원 출력으로 변환합니다. 원활한 DC 전원 공급을 위해 필터링되고 전자적으로 조정된 출력이 특징이며 단락 및 열 과부하로부터 보호합니다. 이 장치는 AC 고장 시 대기 배터리로의 자동 전환 기능을 제공하며 밀폐형, 납축전지 또는 젤형 배터리용 충전기가 내장되어 있습니다. 시각적 릴레이 표시기는 과전압 및 과전류 오류를 방지합니다. 보고 또는 신호 장치를 트리거하기 위해 C형 접점을 통해 낮은 배터리 감시 기능을 제공합니다. 작동 온도 범위가 섭씨 49도에서 XNUMX도인 다양한 충전기 중에서 선택하십시오.
Altronix 다중 출력 전원 공급 장치 충전기는 115V AC, 60Hz 입력을 12개의 24VDC 또는 2VDC, 클래스 0 전원 출력으로 변환합니다. 원활한 DC 전원 공급을 위해 필터링되고 전자적으로 조정된 출력이 특징이며 단락 및 열 과부하로부터 보호합니다. 이 장치는 AC 고장 시 대기 배터리로의 자동 전환 기능을 제공하며 밀폐형, 납축전지 또는 젤형 배터리용 충전기가 내장되어 있습니다. 시각적 릴레이 표시기는 과전압 및 과전류 오류를 방지합니다. 보고 또는 신호 장치를 트리거하기 위해 C형 접점을 통해 낮은 배터리 감시 기능을 제공합니다. 작동 온도 범위가 섭씨 49도에서 XNUMX도인 다양한 충전기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 항목 | 출력 수 | 전압 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1012ULXPD4CB | ₩673,697 | ||||
B | AL1024ULXPD4CB | ₩808,080 |
AL400UX 시리즈 전원 공급 장치
Altronix AL400UX 시리즈 전원 공급 장치는 115VAC, 60Hz 입력 신호를 2개의 클래스 12 정격 24 또는 0VDC 전력 제한 출력으로 변환하는 데 사용됩니다. 이 전원 공급 장치는 전압을 모니터링하고 장애 시 경보를 울리는 AC 장애 감독 기능을 제공합니다. 젤 또는 봉인된 납축 배터리용 내장 충전기와 통합되어 열 과부하 및 단락 보호를 보장합니다. 이러한 UL 인증 전원 공급 장치는 AC 고장 시 대기 배터리로의 자동 전환을 용이하게 하며 섭씨 49~XNUMX도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
Altronix AL400UX 시리즈 전원 공급 장치는 115VAC, 60Hz 입력 신호를 2개의 클래스 12 정격 24 또는 0VDC 전력 제한 출력으로 변환하는 데 사용됩니다. 이 전원 공급 장치는 전압을 모니터링하고 장애 시 경보를 울리는 AC 장애 감독 기능을 제공합니다. 젤 또는 봉인된 납축 배터리용 내장 충전기와 통합되어 열 과부하 및 단락 보호를 보장합니다. 이러한 UL 인증 전원 공급 장치는 AC 고장 시 대기 배터리로의 자동 전환을 용이하게 하며 섭씨 49~XNUMX도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 인클로저 너비 (인치) | 항목 | 자재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL400ULXB2 | ₩390,915 | |||||||
B | AL400ULPD4CB | ₩547,645 | |||||||
C | AL400ULPD8 | ₩519,662 | |||||||
D | AL400ULX | ₩500,675 | |||||||
E | AL400ULPD8CB | ₩575,785 | |||||||
B | AL400ULPD4 | ₩511,559 | |||||||
F | AL400ULXPD16 | ₩560,332 | |||||||
G | AL400ULXPD16CB | ₩594,702 |
전원 공급 장치 충전기/보드, 단일 퓨즈 출력
Altronix 전원 공급 장치 충전기/보드는 115VAC, 60Hz 입력을 단일 12VDC 비전력 제한 전압 출력으로 변환합니다. 이 제품은 페놀 또는 유리 섬유 구조로 되어 있어 우수한 전기 절연과 원활한 DC 전원 공급을 위해 필터링되고 전자적으로 조절되는 출력을 보장합니다. 이 보드는 단락 및 열 과부하로부터 보호하고 밀봉된 납산 또는 젤 유형 배터리용 충전기가 내장되어 있습니다. AC 고장 시 대기 배터리로 자동 전환되고 배터리 백업으로 전환될 때 전압 강하가 없습니다. 작동 온도 범위가 섭씨 0도에서 49도인 다양한 전원 공급 장치 보드 중에서 선택하고 12VDC 및 24VDC 전압 출력에서 사용할 수 있습니다.
Altronix 전원 공급 장치 충전기/보드는 115VAC, 60Hz 입력을 단일 12VDC 비전력 제한 전압 출력으로 변환합니다. 이 제품은 페놀 또는 유리 섬유 구조로 되어 있어 우수한 전기 절연과 원활한 DC 전원 공급을 위해 필터링되고 전자적으로 조절되는 출력을 보장합니다. 이 보드는 단락 및 열 과부하로부터 보호하고 밀봉된 납산 또는 젤 유형 배터리용 충전기가 내장되어 있습니다. AC 고장 시 대기 배터리로 자동 전환되고 배터리 백업으로 전환될 때 전압 강하가 없습니다. 작동 온도 범위가 섭씨 0도에서 49도인 다양한 전원 공급 장치 보드 중에서 선택하고 12VDC 및 24VDC 전압 출력에서 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 항목 | 길이 | 출력 수 | 전압 출력 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1012ULXB | ₩479,412 | ||||||
B | AL1024ULXB2 | ₩555,257 |
전원 공급 장치 충전기, 오프라인
Altronix는 115VAC, 50/60Hz 입력을 12 또는 24VDC 출력, 연속 공급 전류로 변환하는 오프라인 전원 공급 장치/충전기를 제공합니다. 필터링되고 전자적으로 조절된 출력을 제공하고 AC 장애가 발생하면 자동으로 대기 배터리로 전환됩니다. 이 장치는 과부하 및 단락 전류를 제한할 수 있으며 LED 표시기와 통합되어 AC 입력 및 DC 출력을 표시합니다.
Altronix는 115VAC, 50/60Hz 입력을 12 또는 24VDC 출력, 연속 공급 전류로 변환하는 오프라인 전원 공급 장치/충전기를 제공합니다. 필터링되고 전자적으로 조절된 출력을 제공하고 AC 장애가 발생하면 자동으로 대기 배터리로 전환됩니다. 이 장치는 과부하 및 단락 전류를 제한할 수 있으며 LED 표시기와 통합되어 AC 입력 및 DC 출력을 표시합니다.
전원 공급 장치/충전기
Altronix 전원 공급 장치/충전기는 입력 전원 신호를 PTC 보호 출력으로 변환하도록 설계되었습니다. 기계적 강도와 내식성을 위해 강철/페놀/유리 섬유 구조가 특징입니다. 내장형 충전기에는 젤 또는 봉인된 납산 배터리가 있으며 열 과부하 및 단락 보호 기능을 제공합니다. 이 전원 공급 장치/충전기는 섭씨 0~49도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 회색 및 빨간색 마감 변형으로 제공됩니다.
Altronix 전원 공급 장치/충전기는 입력 전원 신호를 PTC 보호 출력으로 변환하도록 설계되었습니다. 기계적 강도와 내식성을 위해 강철/페놀/유리 섬유 구조가 특징입니다. 내장형 충전기에는 젤 또는 봉인된 납산 배터리가 있으며 열 과부하 및 단락 보호 기능을 제공합니다. 이 전원 공급 장치/충전기는 섭씨 0~49도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 회색 및 빨간색 마감 변형으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 길이 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 자재 | 출력 수 | 출력 전류 | 하위 카테고리 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL176ULX | ₩360,937 | |||||||||
B | SMP10C24X220 | ₩1,046,181 | |||||||||
C | SMP10PM24P4220 | - | RFQ | ||||||||
D | SMP312C | ₩220,535 | |||||||||
E | SMP3PMCTX220 | ₩422,545 | |||||||||
F | SMP3PMP4 | ₩481,090 | |||||||||
G | SMP3PMP8CB | ₩575,272 | |||||||||
E | SMP5PMCTX220 | ₩445,454 | |||||||||
H | SMP5PMP4 | ₩661,054 | |||||||||
I | SMP5PMP8CB | ₩608,363 | |||||||||
J | SMP7PMP16 | ₩710,181 | |||||||||
K | SMP7PMP4CB | ₩669,378 | |||||||||
L | AL1024ULACCMBJ | ₩992,144 | |||||||||
L | AL400ULACCMBJ | ₩753,462 | |||||||||
L | AL600ULACMJ | ₩845,705 | |||||||||
M | SMP10PM12P4220 | - | RFQ | ||||||||
N | SMP10C12X220 | ₩605,818 | |||||||||
O | SMP10PM12P8CB220 | - | RFQ | ||||||||
P | SMP10PM24P16CB220 | - | RFQ | ||||||||
Q | SMP10PM24P8220 | - | RFQ | ||||||||
R | SMP10PMC24X220 | ₩822,181 | |||||||||
S | SMP3ET | ₩262,181 | |||||||||
T | SMP3PMP16CB | ₩628,727 | |||||||||
G | SMP3PMP8 | ₩478,138 | |||||||||
U | SMP5E | ₩287,636 |
미드스팬 어댑터
비디오 발룬/콤바이너
더 알아보기
- 재료 리프트
- 저울 및 저울 액세서리
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 기어링
- 로터리 펌프
- 도관 피팅
- DC 기어 모터
- 용접 담요 커튼 및 스크린
- 토양 프로브
- 아스팔트 테스트 콤 팩터
- SEE ALL INDUSTRIES 검사 태그, 지게차 검사 기록
- LITTLE GIANT PUMPS TE-4-MD-HC 시리즈 고부식성 화학 이송 펌프
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 암형 스프링클러 헤드 어댑터, 소켓 x SR Fipt
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 직경 3/8인치, 나사산 한쪽 끝
- MARTIN SPROCKET 3/4인치 드라이브 12포인트 표준 소켓, 크롬
- JUSTRITE 범용 흡착제 롤, 적층 SMS
- REGAL Met-Flo 시리즈 나사 성형 탭, HSS, 질화물
- IMPACTO 장갑 라이너
- MI-T-M ChoreMaster 시리즈 냉수 가솔린 직접 구동 압력 세척기
- HUMBOLDT 로드셀 스터드 액세서리