ALTRONIX R615DCUL 시리즈, 랙 마운트 전원 공급 장치
필터
필요한 배터리 : 아니 , 인클로저 깊이(인치): 8.50 , 인클로저 높이(인치): 3.25 , 인클로저 폭(인치): 19.13 , 마치다: 검정 , 입력 주파수: 60 Hz에서 , 입력 전압: 115 VAC , 재료: 강철 , 출력 수: 6-15 VDC , 하위 카테고리: 전원 공급 장치 : 랙 마운트 , 유형: CCTV Dc, 랙 마운트 , 전압 출력: 6-15 VDC
스타일 | 모델 | 항목 | 출력 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | R615DC8UL | 전원 공급 장치 8Fuse 6-15VDC @ 4A 랙 | 4A | ₩ 750,802 | |
A | R615DC8ULCB | 전원 공급 장치 8PTC 6-15VDC @ 4A 랙 | 4A | ₩ 750,802 | |
B | R615DC416UL | 전원 공급 장치 16Fuse 6-15VDC @ 4A 랙 | 4A | ₩ 768,915 | |
B | R615DC616UL | 전원 공급 장치 16Fuse 6-15VDC @ 6A 랙 | 6A | ₩ 814,187 | |
B | R615DC1016 | 전원 공급 장치 16Fuse 6-15VDC @ 10A 랙 | 10 | ₩ 859,337 | |
B | R615DC416ULCB | 전원 공급 장치 16PTC 6-15VDC @ 4A 랙 | 4A | ₩ 768,915 | |
B | R615DC616ULCB | 전원 공급 장치 16PTC 6-15VDC @ 6A 랙 | 6A | ₩ 814,187 | |
B | R615DC1016CB | 전원 공급 장치 16PTC 6-15VDC @ 10A 랙 | 10 | ₩ 859,337 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에폭시 어플리케이터 액세서리
- 제어 스테이션
- 다이 핸들러 리프트 테이블
- 흡연 대피소
- 트위스트 잠금 장치 액세서리
- 절단 도구
- 안면보호
- 무선 도구
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 스테이플
- BERNARD 정기선
- OSG 고속 스틸 탭, 밝은 마감
- ROCKWOOD 자동 플러시 볼트
- UNIWELD 토치
- TOUGH GUY 콘덴서
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 DWV 제작 피팅 IPS 하수도 어댑터, 소켓 x 마개
- Cementex USA 뭉툭한 래칫
- KERN AND SOHN YKA-ACC 시리즈 메인 어댑터
- GLOBE SCIENTIFIC 현미경 슬라이드 박스
- ALLEGRO SAFETY 호흡기 브래킷