항목 | 전원 공급 장치 16Fuse 6-15VDC @ 10A 랙 |
필요한 배터리 | 아니 |
인클로저 깊이 (인치) | 8.50 |
인클로저 높이 (인치) | 3.25 |
인클로저 너비 (인치) | 19.13 |
마감재 | 검정 |
입력 주파수 | 60 Hz에서 |
입력 전압 | 115 VAC |
자재 | 강철 |
출력 수 | 6-15 VDC |
출력 전류 | 10 |
하위 카테고리 | 전원 공급 장치 : 랙 마운트 |
타입 | CCTV Dc, 랙 마운트 |
전압 출력 | 6-15 VDC |
선박 중량 (kg) | 7.74 |
선박 높이 (cm) | 30.23 |
선박 길이 (cm) | 50.17 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 출력 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
R615DC1016CB | 전원 공급 장치 16PTC 6-15VDC @ 10A 랙 | 10 | ₩ 859,337 | |
R615DC416UL | 전원 공급 장치 16Fuse 6-15VDC @ 4A 랙 | 4A | ₩ 768,915 | |
R615DC416ULCB | 전원 공급 장치 16PTC 6-15VDC @ 4A 랙 | 4A | ₩ 768,915 | |
R615DC616UL | 전원 공급 장치 16Fuse 6-15VDC @ 6A 랙 | 6A | ₩ 814,187 | |
R615DC616ULCB | 전원 공급 장치 16PTC 6-15VDC @ 6A 랙 | 6A | ₩ 814,187 | |
R615DC8UL | 전원 공급 장치 8Fuse 6-15VDC @ 4A 랙 | 4A | ₩ 750,802 | |
R615DC8ULCB | 전원 공급 장치 8PTC 6-15VDC @ 4A 랙 | 4A | ₩ 750,802 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.