ALTRONIX CCTV 랙 마운트 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 입력 주파수 | 입력 전압 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 수직 166D | 50 / 60 Hz에서 | 115VAC / 230VAC | 전원 공급 장치 16PTC 24Vac @ 14A Rack | ₩ 1,428,210 | |
B | 수직 166 | 50 / 60 Hz에서 | 115VAC / 230VAC | 전원 공급 장치 16Fuse 24Vac @ 14A Rack | ₩ 1,428,210 | |
B | 버틸라인166C | 60 Hz에서 | 115 VAC | 전원 공급 장치 16Fuse 24Vac @ 14A Rack | ₩ 1,428,210 | |
A | 버티라인166CD | 60 Hz에서 | 115 VAC | 전원 공급 장치 16PTC 24Vac @ 14A Rack | ₩ 1,428,210 |
CCTV 랙 마운트 전원 공급 장치
Altronix Vertiline CCTV 랙 마운트 전원 공급 장치는 16개의 퓨즈, 공간 절약형 보호 전원 출력, 벽이나 선반에 장착할 수 있는 랙 마운트 섀시를 제공합니다. 이 제품은 개별적으로 선택 가능한 24VAC 또는 28VAC 전원 출력과 서지 억제 기능이 있어 증가하는 온도에 견딜 수 있습니다. 이러한 UL 인증 장치는 단락 및 열 과부하로부터 보호하고 원활한 DC 전원 공급을 위해 필터링되고 조정된 출력을 제공합니다. 이 제품은 기본 설정을 위한 수동 재설정 스위치가 있는 조명 마스터 전원 차단 회로 차단기와 와이어를 함께 고정하는 잠금 나사 플랜지가 있는 탈착식 단자 블록을 제공합니다. 작동 온도가 섭씨 0~49도인 다양한 전원 공급 장치 중에서 선택하고 50Hz 및 60Hz 입력 주파수에서 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 주차장 비품
- 연소 분석기
- 전기 테이프
- 알루미늄 압출
- 전기 온수기 제어
- 차량 정비도구
- 소켓 및 비트
- 배송 라벨 및 액세서리
- 수상안전
- 브론즈
- HARVEL CLEAR 남성 어댑터
- JANCY 드릴 척 아버 어댑터
- BATTALION 후크 스타일 도어 홀더
- MJ MAY 롤 스톡, 10피트 X 6인치
- PALMGREN 콤비네이션 벨트 및 디스크 피니싱 머신
- SPEARS VALVES CPVC 버터플라이 체크 밸브, 마개 끝단, EPDM
- LINN GEAR 스퍼 기어, 20 직경 피치
- TB WOODS 유형 8065 테이퍼 잠금 부싱
- SMC VALVES 스크레이퍼
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BMQ-D 스타일, 826 사이즈, Ironman 웜기어 감속기