항목 | 액세스 전원 컨트롤러 4PTC 트리거 |
필요한 배터리 | 아니 |
인클로저 깊이 (인치) | 3.50 |
인클로저 높이 (인치) | 8.50 |
인클로저 너비 (인치) | 7.50 |
마감재 | 회색 |
입력 전압 | 12 ~ 24V AC 또는 DC |
자재 | 강철 |
출력 수 | 12 ~ 24V AC 또는 DC |
하위 카테고리 | 액세스 전원 컨트롤러 |
타입 | 액세스 전원 컨트롤러 |
UPC | 782239942022 |
전압 출력 | 12 ~ 24V AC 또는 DC |
선박 중량 (kg) | 1.71 |
선박 높이 (cm) | 23.88 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 12.07 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
A. 12VDC 또는 12VAC의 열 용량은 약 2BTUh인 반면, 24VDC 또는 24VAC의 열 용량은 약 3BTUh로 시스템 열 관리에 도움이 됩니다.
A. 이 전원 컨트롤러는 85% +/- 5%의 상대 습도 수준을 유지하여 다양한 환경 조건에서도 안정적인 성능을 보장합니다.
A. 보관온도는 -20~70℃입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.