항목 | 액세스 전원 컨트롤러 4PTC 트리거 |
필요한 배터리 | 아니 |
높이 | 1.25 " |
입력 전압 | 12 ~ 24V AC 또는 DC |
길이 | 5.13 " |
자재 | 페놀 또는 유리 섬유 |
출력 수 | 12 ~ 24V AC 또는 DC |
하위 카테고리 | 액세스 전원 컨트롤러 |
타입 | 액세스 전원 컨트롤러 |
UPC | 782239941858 |
전압 출력 | 12 ~ 24V AC 또는 DC |
폭 | 3.63 " |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 18.42 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 5.72 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.