Altronix Acm4 | 액세스 전원 컨트롤러 4 퓨즈 트리거 | 4티6 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ALTRONIX ACM4 액세스 전원 컨트롤러, 4 퓨즈 트리거 | AD9KHC 4TEE6

ALTRONIX ACM4 액세스 전원 컨트롤러, 4 퓨즈 트리거

재고 있음 있음
항목: AD9KHC 모델: ACM4크로스 참조: 4TEE6

그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 152,285 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목액세스 전원 컨트롤러 4Fused Trigger
필요한 배터리아니
높이1.25 "
입력 전압12 ~ 24V AC 또는 DC
길이5.13 "
자재페놀 또는 유리 섬유
출력 수12 ~ 24V AC 또는 DC
하위 카테고리액세스 전원 컨트롤러
타입액세스 전원 컨트롤러
UPC782239941797
전압 출력12 ~ 24V AC 또는 DC
3.63 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.25
선박 높이 (cm)18.42
선박 길이 (cm)10.8
선박 폭 (cm)5.72
HS 코드8537109070
원산지US

제품 세부 사항 :

Altronix ACM4 액세스 전원 컨트롤러는 최대 XNUMX개의 액세스 제어 장치에 전원을 공급합니다. 이는 보안 시스템에서 일반적으로 사용되어 다양한 액세스 제어 구성 요소에 대한 전력 분배를 중앙 집중화하고 관리하여 보안 인프라의 효율적이고 안정적인 운영을 보장합니다.

특징:

  • 강화된 안전 조정을 위해 화재 경보 시스템과 신속하게 통합할 수 있는 화재 경보 분리 입력 옵션이 특징입니다.
  • 이 장치는 화재 경보 제어 패널과의 원활한 통신과 비상 상황 시 효율적인 작동을 위해 FACP 출력 릴레이를 제공합니다.
  • 쉽고 편리한 설치 및 유지 관리를 위해 탈착식 터미널 블록이 있습니다.
  • 이 액세스 전원 컨트롤러는 LED 시각적 표시기와 통합되어 상태를 모니터링하고 잠재적인 문제 및 결함을 식별하여 즉각적인 문제 해결을 제공합니다.
  • 전원 관리의 유연성을 높이고 시스템 신뢰성과 탄력성을 향상시키기 위해 하나의 공통 전원 또는 두 개의 독립 전원으로 전원을 공급받습니다.

자주 묻는 질문:

Q. Altronix ACM4 액세스 전원 컨트롤러를 어떻게 설치합니까?

A.

  • 적절한 장착 위치를 선택하십시오.
  • 전원 입력 및 출력 단자를 연결합니다.
  • 액세스 제어 장치를 전원 출력에 연결합니다.
  • 시스템이 제대로 작동하는지 테스트하십시오.

Q. 액세스 전원 컨트롤러를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?

A.

  • 출입 통제 장치의 전원 요구 사항.
  • 전원을 공급할 출입 통제 장치의 수.
  • 기존 시스템 인프라와의 호환성.
  • 전력제어기의 신뢰성과 내구성.
  • 전원 관리 및 구성 옵션의 유연성.

Q. 이 액세스 전원 컨트롤러를 사용하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?

A.

  • 설치 및 유지 관리 중에는 적절한 전기 안전 프로토콜을 따르십시오.
  • 전원이 장치 사양과 호환되는지 확인하세요.
  • 장치에 손상이나 오작동 징후가 있는지 정기적으로 검사하십시오.
  • 장치를 습기와 극한의 온도로부터 멀리 두십시오.
  • 안전한 작동을 위해 제조업체의 지침과 권장 사항을 준수하십시오.

제품 변형

프로덕트모델항목자재가격
ALTRONIX ACM4CB 액세스 전원 컨트롤러, 4PTC 트리거 | AD9KHD 4TEE7 ACM4CB액세스 전원 컨트롤러 4PTC 트리거페놀 또는 유리 섬유₩ 141,540
ALTRONIX ACM4CBE 액세스 전원 컨트롤러 4 Ptc 트리거 | AD9KHE 4TEE8 ACM4CBE액세스 전원 컨트롤러 4PTC 트리거강철₩ 280,087
ALTRONIX ACM4E 액세스 전원 컨트롤러 4 퓨즈 트리거 | AD9KHF 4TEE9 ACM4E액세스 전원 컨트롤러 4Fuse 트리거강철₩ 267,470

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ALTRONIX ACM4 액세스 전원 컨트롤러, 4 퓨즈 트리거
₩ 152,285 /단위