그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전원 공급 장치 보드, 12VDC @ 10A |
필요한 배터리 | 아니 |
높이 | 2.6 " |
입력 주파수 | 60 Hz에서 |
입력 전압 | 115 VAC |
길이 | 5.1 " |
자재 | 페놀 또는 유리 섬유 |
출력 수 | 12 VDC |
출력 전류 | 10 |
하위 카테고리 | 전원 공급 장치 / 충전기 |
타입 | 전원 공급 장치 / 충전기 보드 |
전압 출력 | 12 VDC |
폭 | 7.8 " |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 10.48 |
선박 길이 (cm) | 28.96 |
선박 폭 (cm) | 19.69 |
HS 코드 | 8504409580 |
원산지 | US |
A.
A.
A.
프로덕트 | 모델 | 항목 | 길이 | 출력 수 | 전압 출력 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL1024ULXB2 | 전원 공급 장치 보드, 24VDC @ 10A | 5.11 " | 24 VDC | 24 VDC | 8.63 " | ₩ 555,257 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.