LEESON 자동차 듀티 모터, 삼상, TEFC, C면, 강성 베이스
Leeson C-face 자동차 듀티 모터는 최대 토크를 위해 시동 중에 추가 전력을 제공합니다. 컨베이어, 오거 드라이브, 환기 및 펌프 응용 분야의 중간에서 높은 토크 요구 사항에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | kW | 맥스. 주변 온도. | 역률 | RPM | 서비스 요인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LM25135 | 1.2 / .6 | 1/4 | . 187 | 65 | 50 | 1200 | 1.0 | ₩ 311,360 | |
B | LM25153 | 2 / 1 | 1/3 | . 246 | 40 | 52.9 | 3600 | 1.15 | ₩ 244,185 |
작동 메커니즘
- 전기 모터는 운동을 생성하기 위해 전기 에너지를 기계적 에너지로 변환합니다.
- 힘은 권선 교류(AC) 또는 직류(DC) 전류와 자기장 사이의 상호 작용을 통해 모터 내에서 생성됩니다.
특징
- Leeson 자동차 듀티 모터는 설치가 쉽도록 견고한 베이스와 함께 제공됩니다.
- 이 XNUMX상 장치는 열악한 환경에서 효율적인 작동을 위해 완전 개스킷이 적용된 특대형 터미널 박스와 함께 제공됩니다.
- 매우 견고한 성능을 보장하기 위해 주철 프레임 구조가 특징입니다.
- 이 장치는 최대 3600rpm의 속도로 연속 작업을 제공합니다.
- 여기에는 TEFC 인클로저가 장착되어 있어 모터를 통해 차가운 공기가 흐르도록 하여 과열을 방지합니다.
- 이 Class F 절연 장치는 3Hz 전원 공급 장치에서 최대 60hp의 토크를 생성합니다.
표준 및 승인
- CSA
- UL
- NEMA
자주하는 질문
TEBC와 TEFC 모터의 차이점은 무엇입니까?
TEBC(전폐형 송풍기 냉각) 모터는 샤프트 장착 팬이 아닌 본체에 위치한 별도의 송풍기에 의해 모터 본체가 냉각된다는 점을 제외하면 TEFC 모터와 사실상 동일합니다.
단상, 이중 및 삼상 모터의 차이점은 무엇입니까?
- 단상 모터: 전기가 단일 도체를 통해 흐릅니다.
- 4상 모터: 전기가 2선 도체(상당 XNUMX개)를 통해 흐릅니다.
- 삼상 모터: 전기가 3개의 개별 도체를 통해 흐릅니다.
클래스 F 절연이란 무엇을 의미합니까?
이 모터는 온도 제어를 위한 클래스 F 절연을 가지고 있습니다. 클래스 F 절연 모터는 섭씨 105도의 최대 온도를 견딜 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- V- 벨트
- 광전 센서 케이블
- 벽 캐비닛
- 조명 제어 시스템 구성 요소
- 관축 팬 액세서리
- 펀치/끌/핸드드릴
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 엿보는 도구
- 플러시 밸브
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- BRADY 파이프 마커, 염소 가스
- BUSSMANN 퓨즈 블록, 퓨즈 유형 : Midget, 퓨즈 클래스 : Midget
- FAZTEK 프레임 압출 단일 채널
- 3M 30000 시리즈, 구리 원홀 러그
- DIXON 단조 스틸 글로브 밸브
- SPEARS VALVES PVC 버터플라이 체크 밸브, 그루브 엔드, EPDM
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 멋진 상자
- BALDOR / DODGE E형, XNUMX볼트 필로우 블록, 솔리드 테이퍼 롤러 베어링
- GROVE GEAR EL 시리즈, H-H1 스타일, 813 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기