BUSSMANN 퓨즈 블록, 퓨즈 유형: 소형, 퓨즈 등급: 소형
필터
AC 전압 등급 : 600 VAC , 본체 재질: 열가소성 물질 , DC 전압 정격: 300 VDC , 퓨즈 블록 설계: 엽니다 , 퓨즈 UL 클래스: 초소 , 키: 1.3 " , 표시/비표시: 비지시 , 길이: 3" , 장착 스타일: 볼트 다운 / DIN 레일 , 작동 전류: 0에서 30A , 거절/불거부: 비 거부 , 와이어 크기: 18 ~ 10AWG
스타일 | 모델 | 커넥터 타입 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BMM603-3PQ | 빠른 연결 기능이있는 압력판 | 3 | 2.4 " | ₩ 54,302 | |
A | BMM603-1SQ | 빠른 연결이있는 나사 | 1 | 0.8 " | ₩ 18,725 | |
A | BMM603-3SQ | 빠른 연결이있는 나사 | 3 | 2.4 " | ₩ 73,500 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실험실 오븐 및 용광로
- 스테인레스 스틸 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 점퍼 케이블
- 커넥터 도구
- 에어 호스
- 워터 히터
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 원심펌프
- 물 처리
- NIBCO 연성 철 게이트 밸브, 플랜지
- BRADY 레드 태그 바인더 스테이션
- BRADY 차량 플래 카드, 폭발물 1.3L
- GLEASON 페스 툰 시스템 키트
- SECURITRON 전자기 잠금 본드 센서
- RUBBERFAB Ext Lead Pvc 144 인치 길이
- STANLEY 호치키스
- HOFFMAN 바닥 브러시 키트
- LISTA 서랍 인테리어
- ALL MATERIAL HANDLING CDFXA1 시리즈 Clevis 마스터 세트, 1개 다리