플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BUSSMANN BMM603-1SQ 퓨즈 블록 ​​30A 압력판 18~10AWG | AH9MXR 40LG86

BUSSMANN BMM603-1SQ 퓨즈 블록 ​​30A 압력 플레이트 18 ~ 10AWG

재고 있음 있음
항목: AH9MXR 모델: BMM603-1SQ크로스 참조: 40LG86

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 18,725 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목퓨즈 블록
AC 전압 등급600 VAC
본체 재질열가소성 물질
커넥터 타입빠른 연결이있는 나사
DC 전압 등급300 VDC
사용하기위한AGU, BAF, 금지, FNM, FNQ, KTK, KLM
퓨즈 블록 ​​설계엽니다
퓨즈 UL 등급초소
높이1.3 "
표시 / 비 표시비지시
길이3"
장착 스타일볼트 다운 / DIN 레일
극 수1
작동 암페어0에서 30A
거부 / 비 거부비 거부
타입퓨즈 블록
0.8 "
와이어 크기18 ~ 10AWG

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.23
선박 높이 (cm)2.03
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)3.3
원산지MX

제품 세부 사항 :

  • 퓨즈 유형 : Midget

제품 변형

프로덕트모델커넥터 타입극 수가격
BUSSMANN BMM603-3SQ 퓨즈 블록 ​​30A 압력판 18~10AWG | AH9MYU 40LH13 BMM603-3SQ빠른 연결이있는 나사32.4 "₩ 73,500
BUSSMANN BMM603-3PQ 퓨즈 블록 ​​30A 압력판 18~10AWG | AH9MYW 40LH15 BMM603-3PQ빠른 연결 기능이있는 압력판32.4 "₩ 54,302

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BUSSMANN BMM603-1SQ 퓨즈 블록 ​​30A 압력 플레이트 18 ~ 10AWG
₩ 18,725 /단위