KERN AND SOHN ACJ 시리즈 분석 저울
스타일 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 단위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ACJ 300-4M | 210 X 340 X 325 mm | 325 mm | CT, g, mg | ₩ 3,121,077 | |
B | ACJ 80-4M | 210 X 340 X 325 mm | 325 mm | g, mg | ₩ 2,471,604 | |
C | ACJ 100-4M | 210 X 340 X 350 mm | 350 mm | CT, g, mg | ₩ 2,579,850 | |
D | ACJ 200-4M | 214 X 340 X 330 mm | 330 mm | CT, g, mg | ₩ 2,760,259 |
ACJ 시리즈 분석 저울
KERN & SOHN ACJ 시리즈 분석 저울은 화학 물질, 의약품 및 샘플과 같은 저질량 물질의 정확한 계량 및 측정에 이상적입니다. 실험실, 연구 및 산업 환경에서 품질 관리를 제공합니다. 이 저울은 안정적이고 효율적인 작동을 위한 자동 내부 교정과 직관적인 사용자 인터페이스를 갖추고 있습니다. 어떤 조명 조건에서도 쉽게 읽을 수 있도록 LCD 화면이 있으며 안전성을 높이기 위해 플라스틱 하우징이 함께 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 엑스트라 롱 드릴 비트
- 난연성 비옷
- 정신병자
- 압력 게이지 패널 장착 키트
- 페인트 크레용
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 엔진
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 관축 팬 및 액세서리
- GHS SAFETY 라벨, 장갑
- DAYTON 가스 연소 덕트로
- CJT KOOLCARB 115 스타일, 카바이드 팁 스크류 머신 드릴 비트
- GENERAL ELECTRIC THQP 프레임 회로 차단기
- SPEARS VALVES PVC 일체형 작동 공압 다이어프램 밸브, 스피곳, FKM O-링
- BALDOR MOTOR 수직 샤프트 펌프 모터, 삼상, 푸트리스, P-베이스
- MARTIN SPROCKET 대각선 절단 플라이어
- SCHNEIDER ELECTRIC 접점 블록
- VESTIL VAN 시리즈 리프터 지브