ALTRONIX ALTV2416 시리즈 AC CCTV 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 인클로저 너비 (인치) | 항목 | 출력 수 | 출력 전류 | 전압 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 알티비2416300UCB3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 전원 공급 장치 16PTC 24Vac / 12.5A 라인 코드 | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 12.5A 또는 28VAC @ 10A | 24VAC 또는 28VAC | ₩ 605,657 | |
B | 알티비2416600 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 전원 공급 장치 16Fuse 24Vac @ 28A | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 28A 또는 28VAC @ 25A | 24VAC 또는 28VAC | ₩ 844,917 | |
A | 알티비2416600UL3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 전원 공급 장치 16Fuse 24Vac @ 25A 라인 코드 | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 25A 또는 28VAC @ 20A | 24VAC 또는 28VAC | ₩ 829,115 | |
A | 알티비2416600UCB3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 전원 공급 장치 16PTC 24Vac @ 25A 라인 코드 | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 25A 또는 28VAC @ 20A | 24VAC 또는 28VAC | ₩ 829,115 | |
A | 알티비2416ULX3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 전원 공급 장치 16Fuse 24Vac @ 7A 라인 코드 | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 7A 또는 28VAC @ 6A | 24VAC 또는 28VAC | ₩ 477,802 | |
C | 알티비2416ULX | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 전원 공급 장치 16Fuse 24Vac @ 7A | 16 | 24VAC @ 7A 또는 28VAC @ 6.25A | 24VAC 또는 28VAC | ₩ 426,020 | |
A | ALTV2416ULI3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 전원 공급 장치 16Fuse 24Vac @ 25A 절연 라인 코드 | 24 VAC | 25 | 24 VAC | ₩ 1,093,872 | |
D | ALTV2416ULI | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 전원 공급 장치 16Fuse 24Vac @ 25A 절연 | 24 VAC | 25 | 24 VAC | ₩ 1,093,872 | |
A | ALTV2416ULCBX3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 전원 공급 장치 16PTC 24Vac @ 7A 라인 코드 | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 7A 또는 28VAC @ 6A | 24VAC 또는 28VAC | ₩ 437,692 | |
E | ALTV2416ULCBX | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 전원 공급 장치 16PTC 24Vac @ 7A | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 7A 또는 28VAC @ 6A | 24VAC 또는 28VAC | ₩ 437,692 | |
E | 알티비2416600CB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 전원 공급 장치 16PTC 24Vac @ 28A | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 28A 또는 28VAC @ 25A | 24VAC 또는 28VAC | ₩ 844,917 | |
E | 알티비2416350CB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 전원 공급 장치 16PTC 24Vac @ 14A | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 14A 또는 28VAC @ 12.5A | 24VAC 또는 28VAC | ₩ 586,355 | |
A | 알티비2416300UL3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 전원 공급 장치 16Fuse 24Vac 12.5A, 라인 코드 | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 12.5A 또는 28VAC @ 10A | 24VAC 또는 28VAC | ₩ 631,085 | |
F | 알티비2416350 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 전원 공급 장치 16Fuse 24Vac @ 14A | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 14A 또는 28VAC @ 12.5A | 24VAC 또는 28VAC | ₩ 621,967 | |
E | 알티비2416300ULCB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 전원 공급 장치 16PTC 24Vac @ 12.5A | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 12.5A 또는 28VAC @ 10A | 24VAC 또는 28VAC | ₩ 631,085 | |
E | 알티비2416300UL | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 전원 공급 장치 16Fuse 24Vac @ 12.5A | 16 | 24VAC @ 12.5A 또는 28VAC @ 10A | 24VAC 또는 28VAC | ₩ 594,667 | |
E | ALTV2416ULCBI | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 전원 공급 장치 16PTC 24Vac @ 25A 절연 | 24 VAC | 25 | 24 VAC | ₩ 1,221,762 | |
G | 알티비2416600UL | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 전원 공급 장치 16Fuse 24Vac @ 25A | 16 | 24VAC @ 25A 또는 28VAC @ 20A | 24VAC 또는 28VAC | ₩ 856,800 | |
E | 알티비2416600ULCB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 전원 공급 장치 16PTC 24Vac @ 25A | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 25A 또는 28VAC @ 20A | 24VAC 또는 28VAC | ₩ 856,800 | |
H | 알티비2416 | 3.50 | 8.50 | 7.50 | 전원 공급 장치 16Fuse 24Vac @ 8A | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 8A 또는 28VAC @ 7A | 24VAC 또는 28VAC | ₩ 349,877 | |
I | 알티비2416CB | 3.50 | 8.50 | 7.50 | 전원 공급 장치 16PTC 24Vac @ 8A | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 8A 또는 28VAC @ 7A | 24VAC 또는 28VAC | ₩ 374,220 | |
J | ALTV2416300ULM | 3.75 | 8.50 | 7.50 | 전원 공급 장치 16Fuse 24Vac @ 12.5A | 16 | 24VAC @ 12.5A 또는 28VAC @ 10A | 24VAC 또는 28VAC | ₩ 532,315 | |
I | 알티비2416300UCBM | 3.75 | 8.50 | 7.50 | 전원 공급 장치 16PTC 24Ac / 12.5A 소형 인클로저 | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 12.5A 또는 28VAC @ 10A | 24VAC 또는 28VAC | ₩ 532,315 |
ALTV2416 시리즈 AC CCTV 전원 공급 장치
Altronix ALTV2416 시리즈 AC CCTV 전원 공급 장치는 히터, CCTV 카메라 및 다양한 비디오 액세서리에 전원을 공급하기 위해 24개의 퓨즈 보호 출력을 통해 분배되는 28VAC 또는 16VAC 전압을 제공합니다. 내부식성을 위해 회색 마감 처리된 강철 구조가 특징이며 최대 85%(+/- 5%)의 상대 습도를 제공합니다. 이 CE 인증 전원 공급 장치에는 서지 보호 기능을 제공하는 전원 켜기/끄기 스위치가 장착되어 있으며 화씨 32~120도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 8.5 및 13.5인치.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 난연성 및 아크 플래시 모자 및 헤드웨어
- 밴드 타이
- 기어 타이
- 저수지 액세서리
- 디스펜스 바늘 및 주사기 액세서리
- 낙상방지
- 컨베이어
- 냉각 팬 및 액세서리
- 인간 공학
- 용접 청소
- SCOTCH 사무실 테이프
- SENSIT 다중 가스 감지기, 2가지 가스
- BULLARD 턱끈
- HOFFMAN 유형 12 모듈식 분리 인클로저
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 2-64 Unf Lh
- BACHARACH 튜빙
- DAYTON 스태커
- BALDOR / DODGE 플랜지 장착 슬리브 및 일반 베어링, 2볼트 플랜지
- LOUISVILLE AE2200 시리즈 알루미늄 확장 사다리
- GROVE GEAR GRG 시리즈, WBMQ-R 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기