ALTRONIX eFlow4NA8D 액세스 전원 컨트롤러, 8 PTC 클래스 2 릴레이 출력, 12/24VDC, 115VAC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 액세스 전원 컨트롤러 |
선박 중량 (kg) | 4.48 |
선박 높이 (cm) | 46.99 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 38.74 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.