VESTIL CJIB 시리즈 미니 오버헤드 캔틸레버 지브
필터
기본 길이 : 43.88 " , 베이스 폭: 53.75 " , 색상: 파란색 , 재료: 강철 , 장착 구멍 직경: 3 / 4 " , 작동 모드: Manual , 아우트리거 길이: 39 3 / 4 " , 회전: 0도 , 스트래들 폭 내경: 47 3 / 4 " , 사용 가능한 빔 길이: 54 "
스타일 | 모델 | 높이 | 기본 높이 | 빔 길이 | 빔 크기 | 생산 능력 | 깊이 | 플랜지 폭 | 여유 공간 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CJIB-10 | 103.69 " | 4" | 65.13 " | 4 "X 6" | 1000의 파운드. | 40.12 " | 4" | 78 1 / 2 " | ₩ 3,348,367 | RFQ
|
B | CJIB-20 | 103.69 " | 4" | 65.13 " | 4 "X 6" | 2000의 파운드. | 40.12 " | 4" | 78 1 / 2 " | ₩ 3,470,549 | RFQ
|
C | CJIB-3 | 106.69 " | 3" | 63.13 " | 2 11 / 16은 "4을 X" | 300의 파운드. | 40.12 " | 2.69 " | 84 " | ₩ 2,372,720 | RFQ
|
D | CJIB-6 | 106.69 " | 3" | 63.13 " | 2 11 / 16은 "4을 X" | 600의 파운드. | 40.12 " | 2.69 " | 84 " | ₩ 2,451,145 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 키 액세서리
- 도관 전압 마커
- 침수 히터 교체 온도 조절기
- 모션 센서 비품 및 키트
- 파이프 스트랩
- 펌프 컨트롤 부품들
- 용접헬멧/용접보호구
- 욕조 / 수도꼭지
- 워터 히터
- 재활용 장비
- CHANNELLOCK 혀 및 그루브 플라이어
- AIR HANDLER MERV 6 폴리 에스터 에어 필터
- JOHNSON CONTROLS 2 방향 물 조절 밸브
- APPLETON ELECTRIC 커버 2-1 / 2 및 3 인치 형태
- VICKERS 베인 펌프 2 Gpm @ 1200 Rpm 및 100 Psi
- SPEARS VALVES CPVC 글로브 밸브, EPDM
- EATON S811+/S801+ 시리즈 터미널 키트
- SLOAN 플러시 밸브 개조 키트
- LINN GEAR 완성된 보어 스프로킷, 60 체인
- BALLYMORE 난간이 없는 조립되지 않은 강철 롤링 사다리