항목 | 휴대용 지브 크레인 |
기본 높이 | 4" |
베이스 길이 | 43.88 " |
기본 너비 | 53.75 " |
빔 높이 | 6" |
빔 길이 | 65.13 " |
빔 크기 | 4 "X 6" |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 40.12 " |
플랜지 폭 | 4" |
여유 공간 | 78 1 / 2 " |
높이 | 103.69 " |
길이 | 65.13 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 구멍 직경 | 3 / 4 " |
장착 구멍 수 | 4 |
동작 모드 | Manual |
아우트리거 길이 | 39 3 / 4 " |
제품 데이터 시트 | 베스틸-rp-cjib-10.pdf |
회전 | 0도 |
스트래들 폭 내경 | 47 3 / 4 " |
사용 가능한 빔 길이 | 54 " |
폭 | 53.75 " |
선박 중량 (kg) | 198 |
선박 높이 (cm) | 263.37 |
선박 길이 (cm) | 165.42 |
선박 폭 (cm) | 136.53 |
HS 코드 | 8426300000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.