그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 액세스 전원 컨트롤러 8PTC 트리거 |
필요한 배터리 | 아니 |
높이 | 1.25 " |
입력 전압 | 12 ~ 24V AC 또는 DC |
길이 | 4.5 " |
자재 | 페놀 또는 유리 섬유 |
출력 수 | 12 ~ 24V AC 또는 DC |
하위 카테고리 | 액세스 전원 컨트롤러 |
타입 | 액세스 전원 컨트롤러 |
UPC | 782239933259 |
전압 출력 | 12 ~ 24V AC 또는 DC |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 10.48 |
선박 길이 (cm) | 28.96 |
선박 폭 (cm) | 19.69 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
A.
A.
A. 적어도 XNUMX개월에 한 번씩 이 충전기를 정기적으로 육안 검사하는 것이 좋습니다. 매년 철저한 검사를 수행하여 마모, 부식 또는 물리적 손상의 징후가 있는지 확인하십시오. 문제가 확인되면 적절한 유지 관리 또는 수리 절차에 대한 제조업체의 지침을 참조하세요.
프로덕트 | 모델 | 항목 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
ACM8 | 액세스 전원 컨트롤러 8Fused Trigger | 페놀 또는 유리 섬유 | ₩ 241,150 | ||
ACM8CBE | 액세스 전원 컨트롤러 8PTC 트리거 | 강철 | ₩ 693,630 | ||
ACM8E | 액세스 전원 컨트롤러 8Fuse 트리거 | 강철 | ₩ 451,570 | ||
ACMS8 | 액세스 전원 컨트롤러 | - | ₩ 336,000 | ||
ACMS8CB | 액세스 전원 컨트롤러 | - | ₩ 336,000 | ||
AL1012ACM220 | 액세스 전원 컨트롤러 | - | ₩ 860,363 | ||
AL1012ACCMCB220 | 액세스 전원 컨트롤러 | - | ₩ 1,031,901 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.