ALTRONIX ALTV2416ULCBX3 전원 공급 장치 16ptc 24vac @ 7a 라인 코드
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전원 공급 장치 16PTC 24Vac @ 7A 라인 코드 |
필요한 배터리 | 아니 |
인클로저 깊이 (인치) | 3.25 |
인클로저 높이 (인치) | 13.50 |
인클로저 너비 (인치) | 13.00 |
마감재 | 회색 |
입력 주파수 | 60 Hz에서 |
입력 전압 | 115 VAC |
자재 | 강철 |
출력 수 | 24VAC 또는 28VAC |
출력 전류 | 24VAC @ 7A 또는 28VAC @ 6A |
하위 카테고리 | 전원 공급 장치 : Wall Mount |
타입 | CCTV AC, 벽걸이 |
전압 출력 | 24VAC 또는 28VAC |
선박 중량 (kg) | 6.53 |
선박 높이 (cm) | 37.34 |
선박 길이 (cm) | 33.66 |
선박 폭 (cm) | 10.8 |
HS 코드 | 8504409530 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 인클로저 너비 (인치) | 항목 | 출력 수 | 출력 전류 | 전압 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
알티비2416 | 3.50 | 8.50 | 7.50 | 전원 공급 장치 16Fuse 24Vac @ 8A | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 8A 또는 28VAC @ 7A | 24VAC 또는 28VAC | ₩ 349,877 | ||
알티비2416300UCB3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 전원 공급 장치 16PTC 24Vac / 12.5A 라인 코드 | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 12.5A 또는 28VAC @ 10A | 24VAC 또는 28VAC | ₩ 605,657 | ||
알티비2416300UCBM | 3.75 | 8.50 | 7.50 | 전원 공급 장치 16PTC 24Ac / 12.5A 소형 인클로저 | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 12.5A 또는 28VAC @ 10A | 24VAC 또는 28VAC | ₩ 532,315 | ||
알티비2416300UL | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 전원 공급 장치 16Fuse 24Vac @ 12.5A | 16 | 24VAC @ 12.5A 또는 28VAC @ 10A | 24VAC 또는 28VAC | ₩ 594,667 | ||
알티비2416300UL3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 전원 공급 장치 16Fuse 24Vac 12.5A, 라인 코드 | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 12.5A 또는 28VAC @ 10A | 24VAC 또는 28VAC | ₩ 631,085 | ||
알티비2416300ULCB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 전원 공급 장치 16PTC 24Vac @ 12.5A | 24VAC 또는 28VAC | 24VAC @ 12.5A 또는 28VAC @ 10A | 24VAC 또는 28VAC | ₩ 631,085 | ||
ALTV2416300ULM | 3.75 | 8.50 | 7.50 | 전원 공급 장치 16Fuse 24Vac @ 12.5A | 16 | 24VAC @ 12.5A 또는 28VAC @ 10A | 24VAC 또는 28VAC | ₩ 532,315 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.