ALTRONIX 전원 공급 장치 충전기, 오프라인
스타일 | 모델 | 높이 | 항목 | 길이 | 출력 수 | 출력 전류 | 전압 출력 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OLS20 | 1.3 " | 전원 공급 장치 오프라인 12/24 VDC @ 1/.5Av 115V | 3.1 " | 12VDC 또는 24VDC | 12VDC @ 1A 또는 24VDC @ 500mA | 12VDC 또는 24VDC | 2.6 " | ₩ 97,282 | |
B | OLS200 | 2.13 " | 전원 공급 장치 오프라인 12VDC @ 10A 115V | 8.1 " | 12 VDC | 10 | 12 VDC | 4.1 " | ₩ 376,109 |
전원 공급 장치 충전기, 오프라인
Altronix는 115VAC, 50/60Hz 입력을 12 또는 24VDC 출력, 연속 공급 전류로 변환하는 오프라인 전원 공급 장치/충전기를 제공합니다. 필터링되고 전자적으로 조절된 출력을 제공하고 AC 장애가 발생하면 자동으로 대기 배터리로 전환됩니다. 이 장치는 과부하 및 단락 전류를 제한할 수 있으며 LED 표시기와 통합되어 AC 입력 및 DC 출력을 표시합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 포스트 상단 비품
- LED 로우 베이 비품
- 도관 및 케이블 행거
- 써모커플 어댑터
- 접지 장비
- 선반 및 보관 랙
- 유출방지용품
- 배기 팬
- 연마 액세서리
- 식품 서비스 기기 및 장비
- FEIN POWER TOOLS 카바이드 팁, 금속 절단 원형 톱날
- APPROVED VENDOR 튜브 Uhmw 1 1/4 인치
- OSG 963 카바이드 버
- SNAP-LOC S 후크 루프 스트랩
- HOFFMAN 인라인 시리즈 잠금 인서트
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 7/16-16 Un
- APOLLO VALVES 77FLF-240 시리즈 볼 밸브
- EATON 9000X 시리즈 케이블
- BALDOR / DODGE 모터 마운트 어셈블리