ALTRONIX 액세스 제어 전원 공급 장치 충전기, 12/24VDC @ 1A
스타일 | 모델 | 출력 수 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 출력 전류 | 하위 카테고리 | 타입 | 전압 출력 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 알포울레 | 12VDC 또는 24VDC | 3.50 | 8.50 | 1A | 전원 공급 장치 / 충전기 | 전원 공급 장치/충전기 화재 차단 | 12VDC 또는 24VDC | - | ₩ 234,290 | |
B | AL125UL | 12VDC 또는 24VDC | 3.50 | 8.50 | 1A | 전원 공급 장치 / 충전기 | 전원 공급 장치/충전기 화재 차단 | 12VDC 또는 24VDC | - | ₩ 352,730 | |
C | AL175ULX | 12VDC 또는 24VDC | 3.25 | 13.50 | 1.75 | 전원 공급 장치 / 충전기 | 전원 공급 장치/충전기 화재 차단 | 12VDC 또는 24VDC | - | ₩ 443,817 | |
D | AL175UL | 12VDC 또는 24VDC | 3.50 | 8.50 | 1.75 | 전원 공급 장치 / 충전기 | 전원 공급 장치/충전기 화재 차단 | 12VDC 또는 24VDC | - | ₩ 369,722 | |
E | AL175ULB | 12VDC 또는 24VDC | - | - | 1.75 | 전원 공급 장치 / 충전기 | 전원 공급 장치/충전기 화재 차단 보드 | 12VDC 또는 24VDC | 5.8 " | ₩ 175,052 | |
F | AL125ULX | 12VDC 또는 24VDC | 3.25 | 13.50 | 1A | 전원 공급 장치 / 충전기 | 전원 공급 장치/충전기 화재 차단 | 12VDC 또는 24VDC | - | ₩ 739,952 | |
G | AL125ULB | 12VDC 또는 24VDC | - | - | 1A | 전원 공급 장치 / 충전기 | 전원 공급 장치 / 충전기 보드 | 12VDC 또는 24VDC | 3.9 " | ₩ 111,230 | |
H | 알티비1224C4 | 24VAC 및 12VDC | 3.25 | 13.50 | 24VAC @ 4A 및 12VDC @ 2A | 전원 공급 장치 : Wall Mount | CCTV AC / DC, 벽걸이 | 24VAC 및 12VDC | - | ₩ 425,984 |
액세스 제어 전원 공급 장치 충전기, 12/24VDC @ 1A
Altronix AL125UL 시리즈 액세스 제어 전원 공급 장치 충전기는 115VAC, 50/60Hz 입력을 2개의 개별 PTC 보호 12VDC 및 24VDC 출력으로 변환하는 데 사용됩니다. 화재 경보 제어 패널과의 인터페이스가 필요한 애플리케이션에 적합합니다. 내장형 충전기에는 젤 또는 봉인된 납산 배터리가 들어 있으며 AC 고장 시 대기 배터리로 자동 전환됩니다. 이 전원 공급 장치 충전기는 섭씨 0~49도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 리셉터클 및 GFCI 테스터
- 일회용 귀마개
- 에어 모터
- 벤치 프로텍터 및 라이너
- 공기 속도 모니터 액세서리
- 콘크리트 공사
- 밀폐공간 보호장비
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 와이어 관리
- 용접 화학
- NORTON ABRASIVES 부직포 연마재 퀵 체인지 디스크, TR 부착 시스템
- SCHNEIDER ELECTRIC 22mm 순간 조명 푸시 버튼 오퍼레이터
- RITTAL 글 랜드 플레이트가없는 KL 터미널 박스
- ALLEGRO SAFETY 빠른 설치 경제 작업 텐트
- WRIGHT TOOL 1인치 드라이브 12포인트 표준 임팩트 소켓
- Harloff M 시리즈 소아용 카트
- ALL GEAR 솔리드 브레이드 나일론 로프
- PETERSEN MFG. 보안 볼라드
- DAYTON Repl 휠, 블랙, 6인치, Pk2s
- BLACK & DECKER 스위치