그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전원 공급 장치 2Out 12Dc 또는 24Dc @ 1A |
필요한 배터리 | 아니 |
인클로저 깊이 (인치) | 3.25 |
인클로저 높이 (인치) | 13.50 |
인클로저 너비 (인치) | 13.00 |
마감재 | 회색 |
입력 주파수 | 60 Hz에서 |
입력 전압 | 115 VAC |
자재 | 강철 |
출력 수 | 12VDC 또는 24VDC |
출력 전류 | 1A |
하위 카테고리 | 전원 공급 장치 / 충전기 |
타입 | 전원 공급 장치/충전기 화재 차단 |
전압 출력 | 12VDC 또는 24VDC |
선박 중량 (kg) | 4.23 |
선박 높이 (cm) | 37.34 |
선박 길이 (cm) | 33.66 |
선박 폭 (cm) | 10.8 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
A.
A.
A.
프로덕트 | 모델 | 출력 수 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 출력 전류 | 하위 카테고리 | 타입 | 전압 출력 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL125UL | 12VDC 또는 24VDC | 3.50 | 8.50 | 1A | 전원 공급 장치 / 충전기 | 전원 공급 장치/충전기 화재 차단 | 12VDC 또는 24VDC | - | ₩ 352,730 | ||
AL125ULB | 12VDC 또는 24VDC | - | - | 1A | 전원 공급 장치 / 충전기 | 전원 공급 장치 / 충전기 보드 | 12VDC 또는 24VDC | 3.9 " | ₩ 111,230 | ||
알포울레 | 12VDC 또는 24VDC | 3.50 | 8.50 | 1A | 전원 공급 장치 / 충전기 | 전원 공급 장치/충전기 화재 차단 | 12VDC 또는 24VDC | - | ₩ 234,290 | ||
AL175UL | 12VDC 또는 24VDC | 3.50 | 8.50 | 1.75 | 전원 공급 장치 / 충전기 | 전원 공급 장치/충전기 화재 차단 | 12VDC 또는 24VDC | - | ₩ 369,722 | ||
AL175ULB | 12VDC 또는 24VDC | - | - | 1.75 | 전원 공급 장치 / 충전기 | 전원 공급 장치/충전기 화재 차단 보드 | 12VDC 또는 24VDC | 5.8 " | ₩ 175,052 | ||
AL175ULX | 12VDC 또는 24VDC | 3.25 | 13.50 | 1.75 | 전원 공급 장치 / 충전기 | 전원 공급 장치/충전기 화재 차단 | 12VDC 또는 24VDC | - | ₩ 443,817 | ||
알티비1224C4 | 24VAC 및 12VDC | 3.25 | 13.50 | 24VAC @ 4A 및 12VDC @ 2A | 전원 공급 장치 : Wall Mount | CCTV AC / DC, 벽걸이 | 24VAC 및 12VDC | - | ₩ 425,985 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.