항목 | 전원 공급 장치 |
필요한 배터리 | 가능 |
인클로저 깊이 (인치) | 4 |
인클로저 높이 (인치) | 14 |
인클로저 너비 (인치) | 14 |
마감재 | 백 |
높이 | 14 " |
입력 전압 | 120 VAC |
자재 | 금속 |
출력 수 | 4 |
출력 전류 | 3 A |
하위 카테고리 | 전원 공급 장치 / 충전기 |
타입 | 24V 박스형 |
전압 출력 | 24 VDC |
폭 | 14 " |
선박 중량 (kg) | 7.5 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 37.34 |
선박 폭 (cm) | 37.85 |
HS 코드 | 8504409510 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 인클로저 너비 (인치) | 높이 | 출력 수 | 출력 전류 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS-24-6 | 6 | 18 | 15 | 18 " | 8 | 6 A | 15 " | ₩ 2,322,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.