SECURITRON

브랜드 카탈로그에는 전자기 잠금 활성화 장치, 출구 잠금 장치, 카운터, 자기 캐비닛 잠금 장치, 전기 충격 및 카운터가 포함되어 있습니다. 보안 전자기 잠금 구조적 견고성과 부식 방지를 위한 스테인레스 스틸 구조가 특징입니다. 시큐트론 디지털 액세스 키패드 키가 짝을 이루지 않는 진정한 10자리 작동 기능을 제공하므로 간단하고 정확한 입력 프로세스가 가능합니다. 키스트로크 에코를 들을 수 있는 디지털 키패드가 있어 누른 각 키에 대한 피드백을 제공하여 사용자 인식과 입력 정확성을 향상시킵니다. 이 키패드에는 59명의 사용자를 지원할 수 있는 기능이 탑재되어 있으며 각 사용자는 여러 개의 입력 코드를 갖고 있어 유연하고 안전한 출입 통제 시스템을 제공합니다.

상세 보기

견적요청

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 Securitron MPN은 동등한 Honeywell, Altronix 및 Kohler 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Securtron 제품을 사용할 수 있습니다.

왜 우리?

이 Securitron 제품은 크기가 작습니다. 일부 상품은 배송 중 파손될 수 있으므로 세심한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

시큐트론 소개

브랜드 카탈로그에는 전자기 잠금 활성화 장치, 출구 잠금 장치, 카운터, 자기 캐비닛 잠금 장치, 전기 충격 및 카운터가 포함되어 있습니다. 보안 전자기 잠금 구조적 견고성과 부식 방지를 위한 스테인레스 스틸 구조가 특징입니다. 시큐트론 디지털 액세스 키패드 키가 짝을 이루지 않는 진정한 10자리 작동 기능을 제공하므로 간단하고 정확한 입력 프로세스가 가능합니다. 키스트로크 에코를 들을 수 있는 디지털 키패드가 있어 누른 각 키에 대한 피드백을 제공하여 사용자 인식과 입력 정확성을 향상시킵니다. 이 키패드에는 59명의 사용자를 지원할 수 있는 기능이 탑재되어 있으며 각 사용자는 여러 개의 입력 코드를 갖고 있어 유연하고 안전한 출입 통제 시스템을 제공합니다.

주요 상품명

M62 마그나록

M62 마그나록

자동 이중 전압 기능을 제공하여 현장 조정이 필요 없고, 수동 조작 없이 다양한 전원과의 호환성을 보장합니다. 이 잠금 장치는 완전히 밀봉된 전자 장치를 갖추고 있어 조작 및 기상 요인에 대한 내구성을 보장하며, 내구성도 뛰어납니다....

도어 클로저와 함께 사용하도록 특별히 설계된 최적화된 크기로 다양한 도어 구성과의 완벽한 통합 및 호환성을 보장합니다. 이 자석 잠금 장치는 도어 프레임에 장착되는 매우 안전한 접이식 블라인드 너트를 제공하여 도어 잠금의 전반적인 강도와 안정성을 향상시킵니다.

M680E EcoMag 마그나록

M680E EcoMag 마그나록

이 잠금장치는 스트라이크 플레이트 장착 템플릿을 갖추고 있어 스윙 도어 설치가 간편합니다. 잠금장치가 불완전할 경우 잠금 상태 또는 열림 상태를 시각적으로 보여주는 LED 표시등이 있습니다. 변조 방지 스위치가 장착되어 있어...

잠금 장치 덮개가 제거되면 경보가 출력됩니다. 탬퍼 스위치는 정상 열림(NO) 또는 정상 닫힘(NC)으로 선택할 수 있어 경보 설정의 유연성을 제공합니다. 이 잠금 장치는 옵션으로 제공되는 BondSTAT 기능을 통해 잠금 장치의 본딩 상태에 대한 추가적인 모니터링 및 제어 기능을 제공하여 보안을 강화합니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Securitron 전자기 잠금 장치의 작동 온도는 얼마입니까?

이 자물쇠의 작동 온도는 화씨 -22도에서 158도 사이입니다.

이 M680E EcoMag Magnalock에는 도어 위치 스위치가 있습니까?

옵션으로 통합 도어 위치 스위치가 함께 제공되어 도어 위치를 감지하고 표시함으로써 추가 기능과 보안 모니터링을 제공합니다.

M680E EcoMag Magnalock에서 EcoMag는 무엇을 의미합니까?

M680E EcoMag Magnalock은 Securitron의 EcoMag 기술을 사용하여 이전 M680 시리즈의 비교할 수 없는 지능, 스타일 및 편의성을 유지하는 동시에 에너지 소비량을 80%나 절감합니다.