SOLA/HEVI-DUTY DC 전원 공급 장치 금속 / 몰드 플라스틱 케이스가 장착 된 광범위한 DC 전원 소스로 AC 전원을 사용할 수없는 경우 DC 공급을 제공하는 데 이상적입니다. 4.8 ~ 480W 범위의 전원 출력을 제공 할 수 있습니다. DIN 레일 / 섀시 장착 시설 및 IP20 보호 기능을 갖춘 소형 DC-DC 컨버터도 포함됩니다.
금속 / 몰드 플라스틱 케이스가 장착 된 광범위한 DC 전원 소스로 AC 전원을 사용할 수없는 경우 DC 공급을 제공하는 데 이상적입니다. 4.8 ~ 480W 범위의 전원 출력을 제공 할 수 있습니다. DIN 레일 / 섀시 장착 시설 및 IP20 보호 기능을 갖춘 소형 DC-DC 컨버터도 포함됩니다.
12VDC, DC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 스타일 | 깊이 | 높이 | 폭 | Hz | 입력 전압 | 설치 | 작동 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLS-12-034T | ₩351,627 | |||||||||
B | SLS-12-068T | ₩517,300 | |||||||||
C | SLS12051T | ₩545,177 | |||||||||
D | SCP30S12DN | ₩538,510 | |||||||||
E | SDN9-12-100P | ₩827,347 | |||||||||
F | SCP30S12B-DN | ₩559,492 | |||||||||
G | SDN16-12-100P | ₩983,189 |
DC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | SVL4-12-100 | ₩161,140 | |
B | SVL2-24-100 | ₩146,562 | |
C | SVL3-5-100 | ₩105,437 | |
D | SVL1-24-100 | ₩111,264 | |
E | SVL6-5-100 | ₩103,914 | |
F | SVL5-24-480 | ₩249,795 | |
G | SVL10-24-480 | ₩384,142 | |
H | SVL5-24-100 | ₩172,340 | |
I | SVL10-24-100 | ₩261,135 | |
J | SVL20-24-100 | ₩411,582 | |
K | SVL4-24-100 | ₩124,512 | |
L | SVL2-48-100 | ₩122,937 | |
M | SVL20-24-480 | ₩561,977 | |
N | SVL40-24-480 | ₩876,032 |
15VDC, DC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 전력 정격 | 깊이 | 높이 | 스타일 | 폭 | Hz | 입력 전압 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCD30D15DN | ₩714,997 | |||||||||
B | SCP30S15B-DN | ₩502,075 | |||||||||
C | SCP30D15B-DN | ₩633,010 | |||||||||
D | SCP30S15DN | ₩489,125 | |||||||||
E | SCD30S15DN | ₩708,627 | |||||||||
F | SCP30D15DN | ₩622,510 | |||||||||
G | SLD-15-3030-15T | ₩565,145 | |||||||||
H | SLS15045T | ₩562,030 | |||||||||
I | SLS15060T | ₩535,972 |
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 설치 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCP30D524DN | ₩623,962 | |||||
A | SCP30D524BDN | ₩570,797 |
24 ~ 28VDC, DC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 깊이 | Hz | 입력 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SDP4-24-100LT | ₩669,777 | |||||
B | SDP4-24-100RT | ₩486,867 | |||||
C | SDP06-24-100T | ₩192,202 | |||||
D | SDP1-24-100T | ₩378,665 | |||||
D | SDP2-24-100T | ₩516,302 |
5VDC, +/- 12 ~ 15VDC, DC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 전력 정격 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLT122040412T | ₩413,192 | |||||
B | SLT123101012T | ₩563,920 | |||||
C | SLT126181812T | ₩734,737 |
24VDC, DC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 스타일 | 깊이 | 높이 | 폭 | Hz | 입력 전압 | 설치 | 작동 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLS-24-036T | ₩448,315 | |||||||||
B | SLS-24-012T | ₩263,217 | |||||||||
C | SLS-24-072T | ₩735,367 | |||||||||
C | SLS-24-120T | ₩865,900 | |||||||||
B | SLS-24-024T | ₩319,690 | |||||||||
C | SLS-24-048T | ₩670,915 | |||||||||
D | SCP30S24DN | ₩556,832 | |||||||||
E | SDN2.5-24-100P | ₩660,520 | |||||||||
F | SDN5-24-100P | ₩882,980 | |||||||||
G | SDN5-24-100C | ₩731,622 | |||||||||
H | SDN20-24-100C | ₩1,754,357 | |||||||||
F | SDN4-24-100LP | ₩950,985 | |||||||||
I | SDN10-24-100P | ₩1,381,747 | |||||||||
J | SDN10-24-100C | ₩1,031,712 | |||||||||
K | SCP30S24B-DN | ₩534,992 |
24VDC, 예비 DC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 전력 정격 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SDN10-24-480C | ₩1,205,995 | |||||
B | SDN40-24-480C | ₩2,565,762 |
48VDC, DC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 입력 전압 | 설치 | 작동 온도 범위 | 전력 정격 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCD30S48DN | ₩737,397 | ||||||||
B | SDN5-48-100P | ₩1,171,765 |
5VDC, +/- 12VDC, DC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 스타일 | 깊이 | 높이 | 폭 | Hz | 입력 전압 | 설치 | 작동 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLD12603405T | ₩699,877 | |||||||||
B | SCP30D512DN | ₩555,957 |
5VDC, DC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 스타일 | 깊이 | 높이 | 폭 | Hz | 입력 전압 | 설치 | 작동 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLS-05-030-1T | ₩228,200 | |||||||||
B | SLS050601T | ₩381,937 | |||||||||
A | SLS-05-090-1T | ₩567,385 | |||||||||
C | SCP30S5DN | ₩542,867 | |||||||||
D | SCP30S5B-DN | ₩511,700 |
DC 전원 공급 장치 50 / 60hz
스타일 | 모델 | Output Voltage | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | SCP30D12DN | ₩624,190 | ||
B | SCP30T515DN | ₩657,860 |
DC 전원 공급기, 선형, 금속 케이스
스타일 | 모델 | 높이 | Output Voltage | 전력 정격 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLS-12-017T | ₩244,527 | |||||
B | SLD-12-1010-12T | ₩298,147 |
Dc 변환기에 Dc
스타일 | 모델 | 항목 | Output Voltage | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SCD30S24-DN | ₩670,530 | |||
B | SCD30S12-DN | ₩674,677 | |||
B | SCD30S5-DN | ₩629,562 |
더 알아보기
- 비닐
- 제품식별표
- 엔진 구동 펌프
- 특수연마재
- 매장 가능한 가스
- 랙 액세서리
- 선삭 인서트
- 동기식 구동 기어 벨트
- 역류 방지 테스트 키트
- 오일 교환 시스템
- WESTWARD 충격 유니버설 조인트
- BRADY 눈 세척 / 샤워 검사 태그, 서명하기 전에이 장치를주의 깊게 검사 검사 기록 날짜
- 3M 방화 실란트
- RAE 공항 포장 스텐실, 0
- RON-VIK 라인 스트레이너
- DIXON 파이프 니플 닫기
- WORLDWIDE ELECTRIC 궁극의 샤프트 마운트 리듀서
- RETRACTA-BELT 월마운트 플레이트
- ELECTRIDUCT 케이블 경사로에 누워
- STANLEY 도구 상자