SOLA / HEVI-DUTY 12VDC, DC 전원 공급 장치
필터
케이스 재질 : 금속 , IP 등급: 20 , NEMA 등급: 1 , 출력 전압: 12 VDC
스타일 | 모델 | 스타일 | 깊이 | 높이 | 폭 | Hz | 입력 전압 | 설치 | 작동 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLS-12-034T | 선의 | 2.5 " | 5.62 " | 4.87 " | 47 ~ 63 | 100/120/220/230/240 VAC | 패널 | 0도 ~ 50도 C | ₩ 351,627 | |
B | SLS-12-068T | 선의 | 2.75 " | 4.87 " | 9" | 47 ~ 63 | 100/120/220/230/240 VAC | 패널 | 0도 ~ 50도 C | ₩ 517,300 | |
C | SLS12051T | 선의 | 2.75 " | 4.87 " | 7" | 47 ~ 63 | 100/120/220/230/240 VAC | 패널 | 0도 ~ 50도 C | ₩ 545,177 | |
D | SCP30S12DN | 스위칭 | 1.29 " | 4.71 " | 2.55 " | 50/60 | 85에서 264 VAC로 | DIN 레일 / 섀시 | -25도 ~ 65도 C | ₩ 538,510 | |
E | SDN9-12-100P | 스위칭 | 4.55 " | 4.88 " | 2.56 " | 60 | 115에서 230 VAC로 | DIN 레일 | -10도 ~ 60도 C | ₩ 827,347 | |
F | SCP30S12B-DN | 스위칭 | 2.67 " | 4.72 " | 1.37 " | 50/60 | 85에서 264 VAC로 | DIN 레일 | -25도 ~ 65도 C | ₩ 559,492 | |
G | SDN16-12-100P | 스위칭 | 4.55 " | 4.88 " | 3.23 " | 60 | 115에서 230 VAC로 | DIN 레일 | -10도 ~ 60도 C | ₩ 983,189 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 주방 수도꼭지
- 임시 작업 현장 조명
- 캐비닛 비품 아래
- LED 장식 조명
- 호퍼 통
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 공기압 도구
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 자동차 화학 제품
- SHUR-LINE 페인트 패드 리필
- APPROVED VENDOR 커플러 3/4 인치 크기
- BESTCARE 소화기 캐비닛
- APPROVED VENDOR 용접 된 튜브, 3/4 인치, 6 피트
- DIXON 압력 플러그
- SPEARS VALVES CPVC Y-체크 밸브, SR 스레드 엔드, EPDM
- WRIGHT TOOL 1인치 드라이브 12포인트 표준 임팩트 소켓
- EATON E30 시리즈 교체용 램프
- LAB SAFETY SUPPLY 원추형 원심 분리기 튜브
- LINN GEAR 더블 테이퍼 록 시리즈 스트랜드 스프로킷, 40-2 체인