EATON E30 시리즈 교체 램프
Eaton E30 시리즈 교체용 램프는 E30 시리즈 조명 푸시버튼의 손상되거나 결함이 있거나 오래된 램프를 교체하여 필요한 강도로 버튼을 켜는 데 이상적입니다. 이 교체용 LED 램프는 전화기 슬라이드 베이스와 T2 접점 구성을 갖추고 있어 설치가 간편합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 35-1523-17 | ₩ 139,300 | RFQ
|
A | 35-1523-19 | ₩ 139,300 | RFQ
|
A | 35-1523-15 | ₩ 139,300 | RFQ
|
표준 및 승인
- CE
- CSA
- UL
자주 묻는 질문
표시등이 있는 Eaton E30 시리즈 푸시버튼의 용도는 무엇입니까?
표시등이 있는 Eaton E30 푸시버튼은 제어 콘솔 및 산업용 OEM 애플리케이션에서 회로의 전류 흐름을 시작, 중단 또는 수정하는 데 사용됩니다. 표시등은 기계 작동 상태를 시각적으로 보여줍니다.
이 Eaton E30 시리즈 교체 전구에서 사용할 수 있는 정격 전압은 무엇입니까?
- 6VDC / 10VAC
- 24VAC/VDC
- 48VAC/VDC
이 Eaton E30 시리즈 교체 전구의 렌즈 색상이 다른 이유는 무엇입니까?
이 Eaton E30 시리즈 교체 전구의 렌즈는 녹색 및 파란색으로 제공되어 연결된 기계의 다양한 상태를 표시/신호합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가스 커넥터 피팅
- 로우 베이 형광등
- 다이 핸들러 리프트 테이블
- 안장 클램프
- 토양 코어 샘플링 키트
- 공구집 및 이동장
- 지게차 및 지게차 부착물
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 유연한 임펠러 펌프
- STANLEY 조정 가능한 렌치
- CLE-LINE 15 조각 고속 강철 Jobber 드릴 비트 세트
- BUSSMANN 퓨즈 클래스 : RK1, RK5
- SNAP-TITE 커플러, 황동, 3 / 8-18
- APPROVED VENDOR DC 더스트 캡, 암 커플러, 알루미늄
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 피팅 90도 스윕 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- KERN AND SOHN OBB-AE 시리즈 접안렌즈
- PENTEK 하우징 렌치