그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 전원 공급 장치 |
케이스 재질 | 금속 |
깊이 | 2.75 " |
높이 | 4.87 " |
대기 시간 | 50 밀리 초 |
Hz | 47 ~ 63 |
입력 전압 | 100/120/220/230/240 VAC |
설치 | 패널 |
작동 온도 범위 | 0도 ~ 50도 C |
출력 암페어 | 6/1.8/1.5 |
출력 노이즈 | 3mV 미만 |
Output Voltage | 5VDC, +/-12 ~ 15VDC |
피크 암페어 | 7.5 / 2.7, 2.25 / 2.7 및 2.25 |
전력 정격 | 30W, 21.6 ~ 22.5W |
스타일 | 선의 |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 3.79 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 31.5 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8504409510 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 전력 정격 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLT122040412T | 1.62 " | 6.5 " | 10W, 4.8 ~ 6W | 4" | ₩ 413,192 | ||
SLT123101012T | 2.5 " | 4" | 15W, 12W | 10.25 " | ₩ 563,920 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.