플로트 스위치
플로트 스위치는 액체 레벨이 특정 지점까지 올라가거나 내려갈 때 경보 및 펌프와 같은 장치를 제어하도록 설계되었습니다. 일부 모델은 컴팩트한 디자인으로 적합합니다....자세히 보기
플로트 스위치
Dayton 플로트 스위치는 섬프 유역의 유체 레벨을 결정하기 위한 레벨 센서로 사용하도록 제조되었습니다. 원하는 수위를 유지하면서 수위와 설정값에 따라 ON/OFF되는 스위치입니다. 여기에는 섬프 유역의 수위에 따라 자동으로 상승 및 하강하는 플로트가 포함됩니다. 이 스위치는 저수조 유역의 수위가 변함에 따라 테더가 호를 그리며 움직이기 때문에 넓은 지역에 사용됩니다. 14, 16 및 18인치 와이어 게이지 옵션으로 제공되는 다양한 플로트 스위치 중에서 선택하십시오.
Dayton 플로트 스위치는 섬프 유역의 유체 레벨을 결정하기 위한 레벨 센서로 사용하도록 제조되었습니다. 원하는 수위를 유지하면서 수위와 설정값에 따라 ON/OFF되는 스위치입니다. 여기에는 섬프 유역의 수위에 따라 자동으로 상승 및 하강하는 플로트가 포함됩니다. 이 스위치는 저수조 유역의 수위가 변함에 따라 테더가 호를 그리며 움직이기 때문에 넓은 지역에 사용됩니다. 14, 16 및 18인치 와이어 게이지 옵션으로 제공되는 다양한 플로트 스위치 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 최대 온도 | 연결 | 제어 범위 | 맥스. 전압 | 최대 와트 수 | 스위치 유형 | 타입 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100882A-GIS | ₩243,075 | |||||||||
A | 135373-GIS | ₩516,390 | |||||||||
A | 106923XA-GIS | ₩342,177 | |||||||||
A | 115503-GIS | ₩292,477 | |||||||||
B | 3BY79 | ₩152,722 | |||||||||
C | GGS_81485 | ₩16,117 | |||||||||
A | 115948XA-GIS | ₩323,522 | |||||||||
A | 115501XB | ₩443,975 | |||||||||
D | PP92010G | ₩204,592 | |||||||||
A | 103475B | ₩286,125 | |||||||||
E | 1APP4 | ₩258,597 | |||||||||
F | 6PNV7 | ₩102,147 | |||||||||
G | 6PNU6 | ₩178,832 | |||||||||
H | 6PNU4 | ₩133,560 | |||||||||
I | 10A176 | ₩511,997 | |||||||||
J | 3BY75 | ₩165,952 | |||||||||
K | 3BY83 | ₩266,857 | |||||||||
G | 6PNV5 | ₩252,279 | |||||||||
L | 10A172 | ₩112,437 | |||||||||
H | 6PNU7 | ₩163,135 | |||||||||
H | 6PNU5 | ₩171,710 | |||||||||
G | 6PNV0 | ₩237,737 | |||||||||
M | 10A175 | ₩299,687 | |||||||||
N | 10A169 | ₩179,217 | |||||||||
H | 6PNV6 | ₩165,952 |
스타일 | 모델 | 플로트 재료 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | F263MAC-V01C | ₩988,697 | |||
A | F263MAP-V01C | ₩729,942 |
스타일 | 모델 | 맥스. 스위칭 전류 | 연락처 양식 | 플로트 직경 | 최대 스위칭 전원 | 최대 스위칭 전압 | 최소 작동 온도. | 압력 저항 | 권장 최소 매체의 밀도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 205KS22D-5 | ₩160,412 | RFQ | ||||||||
A | 207A20 | ₩167,524 | RFQ | ||||||||
A | 20001206-5 | ₩184,464 | RFQ | ||||||||
A | 20101201-5 | ₩156,240 | RFQ | ||||||||
A | 20001206 | ₩149,996 | RFQ | ||||||||
A | 201120-5 | ₩170,884 | RFQ | ||||||||
A | 204022 | - | RFQ | ||||||||
A | 201020-5 | ₩149,184 | RFQ | ||||||||
A | 201030-5 | ₩181,579 | RFQ | ||||||||
A | 201130-5 | ₩188,300 | RFQ | ||||||||
A | 201012-5 | ₩156,240 | RFQ | ||||||||
A | 201810-3 | ₩154,224 | RFQ | ||||||||
A | 203020-5 | ₩166,264 | RFQ | ||||||||
A | 203030-5 | ₩185,416 | RFQ | ||||||||
A | 20341103-10 | ₩569,324 | RFQ | ||||||||
A | 200030-10 | ₩220,556 | RFQ | ||||||||
A | 203010-5 | ₩155,848 | RFQ | ||||||||
A | 203010 | ₩121,492 | RFQ | ||||||||
A | 200030-3 | ₩160,412 | RFQ | ||||||||
A | 201032-5 | ₩193,592 | RFQ | ||||||||
A | 201830 | ₩157,584 | RFQ | ||||||||
A | 204010 | ₩176,876 | RFQ | ||||||||
A | 201022-5 | ₩156,240 | RFQ | ||||||||
A | 201011 | ₩170,744 | RFQ | ||||||||
A | 200012 | ₩113,288 | RFQ |
틸트 플로트 스위치 M 시리즈 Spdt
스타일 | 모델 | 설치 시작 | 케이블 길이 | 케이블 재질 | IP 등급 | 맥스. 스위칭 전류 | 최대 스위칭 전원 | 최대 스위칭 전압 | 맥스. 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 200011 | ₩158,396 | RFQ | ||||||||
A | 207KS12N-5 | ₩101,192 | RFQ | ||||||||
A | 205KS12G | ₩66,808 | RFQ | ||||||||
A | 207KS14D-5 | ₩145,544 | RFQ | ||||||||
A | 207KS12D-5 | ₩126,616 | RFQ | ||||||||
A | 204KS22E000 | ₩98,588 | RFQ | ||||||||
A | 207KS22D-5 | ₩160,412 | RFQ | ||||||||
A | 204KS12G01H-5 | ₩124,264 | RFQ | ||||||||
A | 207KS14N-3 | ₩117,796 | RFQ | ||||||||
A | 204KS12E000 | ₩82,040 | RFQ | ||||||||
A | 205KS14N05 | - | RFQ | ||||||||
A | 207KS12D | ₩92,260 | RFQ | ||||||||
A | 205KS220-5 | ₩120,343 | RFQ | ||||||||
A | 207KS24N | ₩119,616 | RFQ | ||||||||
A | 204KS12G01H | ₩89,768 | RFQ | ||||||||
A | 207KS22D01 | ₩146,636 | RFQ | ||||||||
A | 205KS12G-5 | ₩101,192 | RFQ | ||||||||
A | 207KS12N | ₩66,808 | RFQ | ||||||||
A | 205KS122 | ₩88,368 | RFQ | ||||||||
A | 204KS12CT00 | ₩107,520 | RFQ | ||||||||
A | 207KS1409 | - | RFQ | ||||||||
A | 204KS24G01H | ₩92,008 | RFQ | ||||||||
A | 207KS12N-3 | ₩84,000 | RFQ | ||||||||
A | 205KS22G-3 | ₩107,324 | RFQ | ||||||||
A | 204KS14CT00 | ₩126,532 | RFQ |
스위치
Little Giant Pumps 스위치는 폐기물 관리 응용 분야의 응축수 배수관 막힘/막힘을 감지하는 데 적합합니다. 이 스위치는 내구성을 위한 폴리에틸렌/폴리프로필렌 플로트를 특징으로 하며 일부 모델은 제한된 공간에서 수직/수평 설치가 가능하도록 단순한 디자인을 갖추고 있습니다. 이 스위치는 빠른 오류 감지를 위해 가청 경보 회로 및 경고등에 동시에 연결할 수 있습니다. 24 및 125/250VAC 옵션으로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오.
Little Giant Pumps 스위치는 폐기물 관리 응용 분야의 응축수 배수관 막힘/막힘을 감지하는 데 적합합니다. 이 스위치는 내구성을 위한 폴리에틸렌/폴리프로필렌 플로트를 특징으로 하며 일부 모델은 제한된 공간에서 수직/수평 설치가 가능하도록 단순한 디자인을 갖추고 있습니다. 이 스위치는 빠른 오류 감지를 위해 가청 경보 회로 및 경고등에 동시에 연결할 수 있습니다. 24 및 125/250VAC 옵션으로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오.
피기백 다이어프램 스위치
Little Giant 피기백 다이어프램 스위치는 물 및 섬프 응용 분야에서 펌프 제어를 제공합니다. 이 UL 등재 및 CSA 인증 펌프는 모든 수동 펌프(최대 1/2hp)를 자동 작동으로 변환할 수 있습니다. 그들은 제한된 공간에서 작동할 수 있는 컴팩트한 디자인을 가지고 있습니다.
Little Giant 피기백 다이어프램 스위치는 물 및 섬프 응용 분야에서 펌프 제어를 제공합니다. 이 UL 등재 및 CSA 인증 펌프는 모든 수동 펌프(최대 1/2hp)를 자동 작동으로 변환할 수 있습니다. 그들은 제한된 공간에서 작동할 수 있는 컴팩트한 디자인을 가지고 있습니다.
플로트 스위치
플로트 스위치
수위 조절기
전도도 스위치
스타일 | 모델 | 연결 | 높이 | 길이 | 최대 온도 | 조작 | 전체 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3784 - 110 | ₩888,212 | ||||||||
B | M3850 | ₩66,867 |
고강도 플로트 스위치, 110VAC, 10피트 코드 길이, 13.3A, 수평 위 45도
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SA-3120-10 | CV3PBH | ₩ 205,379 |
테더링 플로트 스위치, 110VAC, 15피트 코드 길이, 15A 암페어, 조정
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10-5116 | CV4HWA | ₩ 207,182 |
플로트 스위치, 110VAC/12VDC/220VAC, 5피트 코드 길이, 13A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SA-2359-5 | CV3PWB | ₩ 62,860 |
고강도 플로트 스위치, 110VAC/12VDC/220VAC, 33피트 코드 길이, 13A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SA-2368-10 | CV3PWA | ₩ 189,017 |
고강도 플로트 스위치, 110VAC/12VDC/220VAC, 20피트 코드 길이, 13A, 피기백
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SA-3120-6 | CV3PVY | ₩ 170,467 |
고강도 플로트 스위치, 110VAC/12VDC/220VAC, 16피트 코드 길이, 13A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SA-2368-5 | CV3PVW | ₩ 151,060 |
고강도 플로트 스위치, 110VAC/12VDC/220VAC, 100피트 코드 길이, 13A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SA-2368-33 | CV3PVK | ₩ 360,517 |
플로트 스위치, 110VAC/12VDC/220VAC, 33피트 코드 길이, 13A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SA-2359-33 | CV3PBG | ₩ 255,010 |
플로트 스위치, 110VAC/12VDC/220VAC, 3피트 코드 길이, 13A, 수평 위 45도
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SA-2359-3 | CV3PBF | ₩ 50,977 |
플로트 스위치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
950225 | BQ8HNY | ₩ 1,120,196 | 자세히 |
플로트 스위치
플로트 스위치는 탱크 내의 수위를 감지하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Dayton과 같은 브랜드의 다양한 워터 플로트 스위치를 제공합니다. 제너럴 일렉트릭, 흐름 선, 매디슨 그리고 작은 거인. 이 스위치는 섬프 및 응축수 펌프에 사용할 수 있습니다. 데이튼 (Dayton) 플로트 스위치는 섬프 수조의 수위에 따라 자동으로 상승 및 하강하는 ABS / 폴리 프로필렌 플로트를 특징으로합니다. 이 UL 508 준수 스위치는 피기 백 / 스트리핑 연결이있는 리드 / 플러그 / 플러그를 제공합니다. 최대 3600VA의 전력을 생성하고 221 ° F의 온도까지 작동 할 수 있습니다. 흐름 선 레벨 스위치는 물, 화학 물질, 오일, 폐수 및 건조 고체의 레벨을 측정하도록 설계되었습니다. 이 CE 준수 스위치는 낮은 마찰 및 내화학성을 보장하기 위해 폴리프로필렌으로 만든 플로트를 특징으로 합니다. 이러한 벗겨진 연결 스위치는 각각 최대 29psi 및 122℉의 압력 및 액체 온도를 견딜 수 있습니다. 이 플로트 스위치의 최대 압력은 217psi입니다.
자주 묻는 질문
섬프 펌프의 테더링 스위치와 수직 스위치의 차이점은 무엇입니까?
연결된 플로트 스위치는 직경이 크고 더 깊은 섬프 피트에 적합합니다. 펌프 사이클 사이의 시간을 연장하여 모터를 보다 효율적으로 냉각할 수 있습니다. 반면에 수직 스위치는 좁고 얕은 섬프 구덩이에 더 좋으며 펌프를 더 자주 킥 오프합니다.
피기백 플로트 스위치란 무엇입니까?
피기백 플로트 스위치는 전원 콘센트에 연결되어 수위가 오르거나 내릴 때 펌프의 ON/OFF 작동을 허용합니다.
다이어프램 플로트 스위치의 용도는 무엇입니까?
수위가 상승하면 다이어프램 플로트 스위치가 활성화되고 플로트 다이어프램에 압력이 가해집니다. 플로트가 매달릴 수 있는 응용 분야에서 자주 사용됩니다.
더 알아보기
- 용접헬멧/용접보호구
- 임팩소켓 및 비트
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 텀블러 및 미디어
- 걸레 싱크
- 엔진 스탠드 및 크레인
- 가스 용접 의상
- 도관 감소 부싱 및 와셔
- 전기 안전 액세서리
- DECOR GRATES 2 루버 솔리드
- PARKER 누산기 Safey 블록 Psi 릴리프
- BUSSMANN GDC 계열, 5 x 20mm, 유리 및 세라믹 퓨즈
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 3-56 Unf
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 5/16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVC 티 스타일 제로 데드 레그 볼 밸브, FPT 스레드 및 소켓 엔드, EPDM
- SPEARS VALVES PVC Y 스트레이너, 트루 유니온 스레드 엔드, FKM
- EBERBACH 바 클램프
- TRICO Streamliner V 그리스 디스펜서
- SPEAKMAN 에어 레이터