항목 | 틸트 플로트 스위치 |
기관 규정 준수 | 없음 |
본체 재질 | EPDM |
플로트 직경 | 4 |
플로트 길이 | 6.50 |
플로트 재료 | 폴리 프로필렌 |
높이 | 4 |
길이 | 6.5 " |
맥스. 암페어 실행 | 8 A |
맥스. 전압 | 240 VAC |
마운트 | 테더 |
조작 | SPDT |
전체 길이 | 6.5 |
펌핑 범위 최소 / 최대. | 12/764 |
비중 | 0.7 - 1.3 |
스위치 유형 | SPDT |
테더 길이 최소-최대. (에.) | 6/382 |
VA 등급 | 8A |
전압 | 120VAC 240VAC |
폭 | 4 |
철사 게이지 | 18 AWG |
와이어 리드 | PVC 재킷 케이블 |
선박 중량 (kg) | 1.17 |
선박 높이 (cm) | 21.84 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 9032896060 |
원산지 | CN |
A. 빠른 스위칭 조건이 예상되는 경우 마이크로 스위치를 보호하고 펌프와 같은 관련 장비의 시동기에서 발생하는 떨림을 차단하기 위해 유지 회로를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 예, 높은 액체 레벨과 낮은 액체 레벨 응용 분야 모두에 맞게 구성할 수 있는 다용도 장치입니다. 스위치는 시스템의 특정 요구 사항에 따라 회로를 열거나 닫도록 설정할 수 있습니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.