항목 | 틸트 플로트 스위치 |
본체 재질 | EPDM |
플로트 직경 | 4 |
플로트 길이 | 6.50 |
플로트 재료 | 폴리 프로필렌 |
높이 | 4 |
길이 | 6.5 " |
맥스. 암페어 실행 | 8 A |
맥스. 전압 | 240 VAC |
마운트 | 테더 |
조작 | SPDT |
전체 길이 | 6.5 |
펌핑 범위 최소 / 최대. | 12/134 |
비중 | 0.7 - 1.3 |
스위치 유형 | SPDT |
테더 길이 최소-최대. (에.) | 6/67 |
VA 등급 | 8A |
전압 | 120VAC 240VAC |
폭 | 4 |
철사 게이지 | 18 AWG |
와이어 리드 | PVC 재킷 케이블 |
선박 중량 (kg) | 1.71 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 9032896060 |
원산지 | CN |
A.
A. 일반적으로 최소한의 유지 관리가 필요합니다. 부력 플로트가 자유롭게 움직이는지 확인하고 손상이나 부식 징후가 있는지 정기적으로 검사하면 시간이 지나도 기능을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
A. 예, 작동하려면 120V 또는 240V 전원이 필요합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.