그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플로트 스위치, 기계식 |
제어 범위 | 1VAC에서 최대 2/120HP 및 1VAC에서 230HP |
코드 길이 | 10ft. |
맥스. 암페어 실행 | 13 |
최대 온도 | 125 F |
펌핑 범위 최소 / 최대. | 0.75 ~ 6.5 |
스위치 유형 | 일반적으로 열려 |
타입 | 수직선 |
전압 | 115 |
철사 게이지 | 16 |
선박 중량 (kg) | 0.75 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.