DANFOSS 088L3206 매트, 융설, 20피트 길이, 40평방피트 적용 범위, 8.3A, 1990W, 240V
항목: CJ6YFL
모델: 088L3206
₩ 1,108,128 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 바닥 난방 매트 |
케이블 직경 | 0.25 " |
케이블 스크린 | 유성충 |
케이블 유형 | 트윈 컨덕터 |
클래스 | 2872 01, 2872 81 |
색상 | 검정 |
적용 범위 | 40 평방 피트. |
변형 강도 | 2000 N |
EAN | 5703466143810 |
요소 IP 클래스 | IPX7 |
필러 재료 | PEX |
난방 출력 | 1990W |
설치 온도 | 23도 에프 |
절연 재료 | FEP |
리드 길이 | 19.6 피트 |
리드 타입 | AWG14 |
길이 | 20 피트 |
맥스 흐름 | 8.3 |
최대 비작동 온도 | 220도 에프 |
맥스. 작동 온도. | 149도 에프 |
겉감 | PVC |
산출 | 50W/sq. 피트 |
주요 응용 프로그램 | 지상 얼음과 눈이 녹는 |
제품 데이터 시트 | 댄포스-088l3222.pdf |
당기는 힘 | 120 N |
저항 | 28.5 옴 |
자외선 차단 | 가능 |
전압 | 240V 교류 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 적용 범위 | 산출 | 전압 | 맥스 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3301 | 20 피트 | 40 평방 피트. | 37W/sq. 피트 | 240V 교류 | 6.2 | ₩ 884,840 | RFQ
|
088L3302 | 45 피트 | 90 평방 피트. | 37W/sq. 피트 | 240V 교류 | 14.6 | ₩ 1,552,625 | RFQ
|
088L3303 | 60 피트 | 120 평방 피트. | 37W/sq. 피트 | 240V 교류 | 18.8 | ₩ 1,914,405 | RFQ
|
088L3304 | 77.5 피트 | 155 평방 피트. | 37W/sq. 피트 | 240V 교류 | 23.8 | ₩ 2,112,874 | RFQ
|
088L3201 | 7.5 피트 | 15 평방 피트. | 50W/sq. 피트 | 240V 교류 | 3.1 | ₩ 603,669 | RFQ
|
088L3202 | 10 피트 | 20 평방 피트. | 50W/sq. 피트 | 240V 교류 | 4.2 | ₩ 704,973 | RFQ
|
088L3204 | 15 피트 | 30 평방 피트. | 50W/sq. 피트 | 240V 교류 | 6.3 | ₩ 905,520 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.